2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、。タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器。合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電。USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電。高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジー。ほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポート。Belkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)。コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計。折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)。再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43 保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) USBポート数【USB-A】1【USB-C】2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数100W
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

25W コンセント一体型 モバイルバッテリー5000mAh(型番:BPZ003DQBKJP・別売り)専用の電源プラグ。海外旅行でフレキシブルに活躍。タイプA、C、O、BF
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります