タップアクセサリ :「差し込み口」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口 機能絶縁カバーあり 質量(g)34 タイプL型プラグ コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34 アズワン品番65-0531-76 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 合計1500Wまで
1個
439 税込483
当日出荷

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグUSB付
エコ商品
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 ※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。 USBポートは変圧の必要はありません。 携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、 USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
質量(g)77 出力USB:DC5V/1A 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×28 入力電流(A)6 プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグUSB付2A 黒
エコ商品
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 ※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。 2A対応のUSBポートは変圧の必要はありません。 携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、 USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
ブラック 質量(g)97 出力USB:DC5V/2A 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×30 定格入力電流(A)6 入力電流(A)6 プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ヤザワコーポレーション海外旅行用変圧器240V100W
エコ商品
日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。 安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。 入力電圧:100V 50/60Hz 出力電圧:220V~240V 50/60Hz 差込口 B.C.SEプラグ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。 各部の名称及び使用方法: 1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)738 コード長さ(m)0.9 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×45 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国日本国内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ヤザワコーポレーション国内海外兼用2AC2USB2.4A 1m
エコ商品
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器 高出力 合計2.4A
材質ABS ホワイト 出力【USB】DC5V合計2.4A コード長さ(m)1 本体質量(g)約185 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×128 ACアダプタ(定格出力)合計1400まで ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 差込口2個口 アズワン品番65-0530-01 USBポート数2 プラグ形状ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付
エコ商品
USB TYPE-Cに対応 高出力 合計3.9A 日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器
材質ABS ホワイト 出力【USB】DC5V 合計3.9A(USB TYPE-C 最大出力1.5A USBポート 最大出力2.4A) コンセント形状Aタイプ コード長さ(m)1 本体質量(g)約203 定格入力電圧(V)AC100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×128 ACアダプタ(定格出力)合計1400まで ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 差込口2個口 アズワン品番65-0530-03 USBポート数2(Type-C:1含む) プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷