タップアクセサリ :「配線表示」の検索結果
コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
トラスコ品番178-3526
材質ポリカーボネート樹脂
幅(mm)413
色白
高さ(mm)59
奥行(mm)44
定格電圧(V)125
ケーブル長(m)1
コンセント個数6個口
定格電流(A)15
プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
1本
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
OAタップ/電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。