海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20Wカシムラ6日以内出荷
これ1台でC/BF/O/Aの4種類の電源コンセントに対応する変換プラグです。本体後部にType-AポートとType-Cポートをそれぞれ1ポート搭載し、スマホ等の充電も可能です。USB PD/QCに対応し高速充電が可能。※本商品は日本国内では使用できません
寸法(mm)幅86×高さ160×奥行73(梱包サイズ)質量(g)110(梱包込み)出力AC:250V10A:2500W、100V10A:1000W入力AC:100-250VコンセントAタイプコンセント×2、対応:BF/O/C/AUSBポートType-A(QC対応)×1、Type-C(PD対応)×1グリーン購入法適合
海外用変換プラグA/C/Oカシムラ4日以内出荷
5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。
質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定
『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3