タップアクセサリ :「タップ 樹脂用」の検索結果
関連キーワード
デスク等に簡単に取り付けできるネジ式クランプ。差込口が斜めなので、正面からプラグを抜き差ししやすい。プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできるランプ付き集中スイッチ仕様。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。下向きコードで、机と壁の狭い所でもスッキリ配線。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)340
定格15A・AC125V (1500W)
クランプ範囲(mm)10~40
コード長さ(m)2
プラグ2P(180°スイング式)
コンセント2P×3口
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。