タップアクセサリ :「usb 延長」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)41×212×25 コンセント2P×3口
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート) 出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)43×225×25 コンセント2P×4口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷