10ページ目: タップアクセサリ

369件中 361369
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換プラグ BFタイプ オーム電機変換プラグ BFタイプオーム電機
899税込989
1個
3日以内出荷
日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。BFタイプ・・・イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポールなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
変換プラグ Bタイプ オーム電機変換プラグ Bタイプオーム電機
499税込549
1個
3日以内出荷
日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Bタイプ・・・中国、ケニア共和国、南アフリカなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
コンセント形状Aタイププラグ形状Bタイプ使用可能国中国、ケニア共和国、南アフリカなど
変換プラグ Aタイプ オーム電機変換プラグ Aタイプオーム電機
469税込516
1個
3日以内出荷
日本の電気製品を海外で使う為のアダプターです。Aタイプ・・・アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾など同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
2個口変換プラグAタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2個口変換プラグAタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。一箇所のコンセントで同時に充電等にご使用できます。 同一国でも地域によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を同一国内で使用する際にも使用できます。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)30コンセント形状A/B/C/SE/O/BF/B3/O2定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-47プラグ形状Aタイプコンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×36使用可能国アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル・中国・台湾・韓国など
海外コンセント用変換プラグ 日章工業海外コンセント用変換プラグ日章工業
419税込461
1台
当日出荷から8日以内出荷
世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
コンセント形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
タップ用マグネット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タップ用マグネットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2個)
当日出荷
お手持ちのタップに貼り付けるだけでマグネット付きタップになります。2個入り
用途お手持ちのタップに貼り付けるだけでマグネット付きタップ質量(g)21(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×6×32アズワン品番65-0530-53RoHS指令(10物質対応)対応
AC240V/ 120W 海外用マルチプラグ変圧器 エスコAC240V/ 120W 海外用マルチプラグ変圧器エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
コンセント個数2P×1個コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。エスコ品番EA940CD-122質量(g)720入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)AC110~130V:300、AC220~240V:120
3P→2P変換アダプタ10個セット絶縁カバー付き サンワサプライ3P→2P変換アダプタ10個セット絶縁カバー付きサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29仕様絶縁カバー付きタイプストレートコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29定格容量15A・125V(1500Wまで)コード長さ(cm)アースコード/約15アース端子差込口3P・1個口アズワン品番64-0862-76プラグ形状2P
巻取りユニット固定金具 明工社巻取りユニット固定金具明工社
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

タップアクセサリ