659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプター 3P→2P モノタロウ

    変換アダプター 3P→2P

    モノタロウ(31件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
    用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500W販売区分業務用
  • コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ

    コンセント安全キャップ(3P用)

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    269税込296
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
    ホワイト適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
    タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
  • コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライ

    コンセント安全キャップ(2P用)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    269税込296
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
    ホワイト適合2P(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
  • コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセントキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)
    当日出荷
    空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    クリア適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
  • 2P→3P変換アダプタ サンワサプライ

    2P→3P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
    プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースケーブル サンワサプライ

    アースケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    669税込736
    1本(5m)ほか
    当日出荷
    機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
    厚さ(mm)(被覆厚)0.8仕上外径(mm)3.1導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
  • コンセント安全キャップ サンワサプライ

    コンセント安全キャップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    319税込351
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30色(本体)ホワイト差込口形状(適合)抜け止め
  • デスククランプ サンワサプライ

    デスククランプ

    サンワサプライ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
  • 安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入り ELPA

    安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入り

    ELPA(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(8個)
    当日出荷
    電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
    用途ストレートプラグ用材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
  • コンセントマルチキャップ サンワサプライ

    コンセントマルチキャップ

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    359税込395
    1個(5個)
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。 360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
    適合コンセント/2P、3P差込口サイズ(mm)21×20×28.5
  • マグネット OAタップ用 モノタロウ

    マグネット OAタップ用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
    用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために材質SPCC、フェライト磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)使用場所屋内用耐荷重(g)950
  • 電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵 サンワサプライ

    電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
    仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ安全カバー(2P用、6個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(2P用、6個入り)

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    829税込912
    1セット(6個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
  • コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 ELPA

    コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止

    ELPA(6件のレビュー)
    529税込582
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
    ホワイト
  • ケーブルボックス ウェブ 山崎実業

    ケーブルボックス ウェブ

    山崎実業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
    本体質量(g)950
  • 3Pプラグ対応L型プラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    3Pプラグ対応L型プラグアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
    差込口1口機能絶縁カバーあり質量(g)34タイプL型プラグコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34アズワン品番65-0531-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 合計1500Wまで
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)969寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
  • タップ用マグネット 丸型2個入 オーム電機

    タップ用マグネット 丸型2個入

    オーム電機(5件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個組)
    当日出荷
    フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。 フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け 汎用タップ用磁石 超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
    呼び径(mm)ネジ:3
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ
    399税込439
    1本
    当日出荷
    差込口3P・1個口プラグタイプ2P(アースコード付き)規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P(アースコード付き)差込口形状ノーマル
  • タイトラキャップ サンワサプライ

    タイトラキャップ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    タイトラキャップを各機器の電源プラグの刃の根元に固定することにより、刃の根元部分を絶縁させます。 電源プラグとコンセントの隙間にホコリが入ってもショートしないためトラッキング現象を未然に防ぐことができます。
    機能耐トラッキング付属品専用瞬間接着剤(ハケ付、スリーボンド社1743F)タイトラ対策済シール生産国日本入数30個(15プラグ分)
  • フリープラグアダプター オーム電機

    フリープラグアダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで
    ホワイト定格12A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状2P機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止差込口1個口プラグ形状スイングプラグ・2P
  • 変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ エレコム

    変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ

    エレコム(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
    仕様アース用コード150mm付、【ノイズカット】×定格125V15A1500W主な用途OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
  • テーブルタップボックス イノマタ化学

    テーブルタップボックス

    イノマタ化学(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
    材質PSサイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
  • 拡張コンセントカバー1連 いたずら防止 ELPA

    拡張コンセントカバー1連 いたずら防止

    ELPA
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    拡張コンセントカバー1連 いたずら防止
  • ケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい エレコム

    ケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい

    エレコム(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
    用途タップを収納し配線をすっきりさせます質量(g)895外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5
  • ケーブルボックス コード収納 JEJアステージ

    ケーブルボックス コード収納

    JEJアステージ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。 長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。 コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。 底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
    用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。材質ポリプロピレン質量(kg)0.7耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×160×141
  • 海外用電源プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグCタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
  • 国内用変換プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内用変換プラグCタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。 国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。
    材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)13コンセント形状Cタイプ定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
    プラグ形状2P・L型プラグ寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45
  • 接地アダプター アース端子カバー付 オーム電機

    接地アダプター アース端子カバー付

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
    ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
  • テーブルタップボックスL イノマタ化学

    テーブルタップボックスL

    イノマタ化学(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
    材質PSサイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
  • L型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単 ELPA

    L型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単

    ELPA(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
    プラグ形状2P・L型プラグコンセント形状3P抜け止め定格125V、15A接地2P→2P+アースリード
  • 安全カバー/3Pプラグ用(白/2個) エスコ

    安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
    エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム適合プラグ3P
  • 海外用マルチ変換タップ 3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用マルチ変換タップ 3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
    コード長さ(m)1口数3個口プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ質量(g)約184コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • 安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト ELPA

    安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト

    ELPA
    439税込483
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。 電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。 難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
  • 拡張コンセントカバー2連 いたずら防止 ELPA

    拡張コンセントカバー2連 いたずら防止

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    拡張コンセントカバー2連 いたずら防止
  • 日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ サンワサプライ

    日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ

    サンワサプライ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
    プラグ2P質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
  • 電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付 ELPA

    電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付

    ELPA(4件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
    仕様屋内用使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7荷重(g)約950まで(2個使用時)
  • 海外用電源プラグSEタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグSEタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    プラグ形状海外 - SEタイプ質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15アズワン品番65-0526-79RoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V6A使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

タップアクセサリ