369件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外用変換プラグ O2タイプ カシムラ海外用変換プラグ O2タイプカシムラ
590税込649
1個
当日出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
定格10A/250V本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ
海外用変換プラグ Oタイプ2個セット カシムラ海外用変換プラグ Oタイプ2個セットカシムラ
590税込649
1個
7日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のOタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45プラグ形状A/B/C/SEタイプ
海外用変換プラグ B3タイプ カシムラ海外用変換プラグ B3タイプカシムラ
590税込649
1個
7日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。
定格10A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×459プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプ
海外用光る変換プラグ Cタイプ カシムラ海外用光る変換プラグ Cタイプカシムラ
490税込539
1個
7日以内出荷
暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。
定格8A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×15×42.5プラグ形状A/B/SEタイプ
海外用変換プラグ SEタイプ2個セット カシムラ海外用変換プラグ SEタイプ2個セットカシムラ
590税込649
1個
7日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状A/B/Cタイプ
光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(6個)
欠品中
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144アズワン品番65-7498-07
海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き カシムラ海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付きカシムラ
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。便利な専用ケース付きです。
質量(g)42定格6A/250Vコンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時)プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ
電源タップボックス オーム電機電源タップボックスオーム電機
1,479税込1,627
1個
3日以内出荷
電源タップのかさばる配線コードをすっきり収納ホコリによる故障を防ぐ6個口の電源タップも収納可能大きく開くフラップでスイッチ操作がしやすい通気性に優れた構造スマホ立て掛け用ホルダーとUSB充電ケーブル通し穴付き
ブラウン材質(本体)ポリプロピレン本体質量(g)317本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×143×132.5
OAタップ用保護カバー Panasonic(パナソニック)OAタップ用保護カバーPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
保護カバーなら、ホコリから大切なOA機器を守ります。また、差込口やタップなども保護します
用途床用配線器具仕様マグネット付材質PPグレー取出口(配線)4コ口用
ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックスサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 ロボット掃除機を下部に収納することができます。 取っ手付き全面パネルは開閉が可能で、電源タップ、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 組み立て時にロボット掃除機を収納しないパターンも設定可能です。 その場合は上部収納スペースが広がります。
付属品ラベル、保護シート材質木(パーチクルボード、MDF)使用工具プラスドライバー/手袋色(天板)木目組立時間30分総耐荷重(kg)15組立人数1人
ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックスサンワダイレクト
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 ロボット掃除機を下部に設置することが可能です。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。 組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。 電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。 又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
総耐荷重(kg)10
コンセント安全キャップ(2P抜け止め用/5個) エスココンセント安全キャップ(2P抜け止め用/5個)エスコ
355税込391
1セット(5個)
翌日出荷
アズワン品番64-2271-24入数5個
海外用電源プラグ3セット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグ3セットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
799税込879
1個
4日以内出荷
韓国で使用頻度の高いプラグのセットです。
質量(g)約43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)250V/6アズワン品番65-0526-82プラグ形状A・C・SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応
海外用電源プラグAタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグAタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
279税込307
1個
当日出荷
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト質量(g)約12コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-74プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ・カナダ・韓国・サイパン・ロシアなど
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V6040W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V6040WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
12日以内出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト質量(g)340コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器130V240V210W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V210WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz 付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・ 携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。 3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の 変換プラグを別途用意してご使用ください。
ホワイト質量(g)710コード長さ(m)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×57プラグ形状Aタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器130V240V1000 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V1000YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
ホワイトコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
安全カバー/2Pプラグ用 エスコ安全カバー/2Pプラグ用エスコ
470税込517
1パック(4個)ほか
翌日出荷
トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
材質PVC
コンセントバー用ラック取付金具 サンワサプライコンセントバー用ラック取付金具サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。
適合機種サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)セット内容金具2個、タップ固定用ネジ2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×21×23アズワン品番64-0856-80
OAタップ用保護カバー(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OAタップ用保護カバー(マグネット付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
グレータイプマグネット付
LX PRO デスクマウント クランプパーツ 単品 ERGOTRON(エルゴトロン)LX PRO デスクマウント クランプパーツ 単品ERGOTRON(エルゴトロン)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
LX PRO デスクマウント クランプパーツ 単品
電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用サンワサプライ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。世界中の電源プラグ形状を日本タイプに変換可能です。海外から日本への旅行者向けで、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。※電圧を変換する機能はありません。マルチタイプPSE対応変換アダプタです。これ一つあれば8種類のプラグ形状(BF/B3/B/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。使い方はとても簡単です。本製品をコンセントに差し込み、背面の差込口に海外製電気製品のプラグを差し込むだけです。複数の海外プラグ形状を日本Aタイプに変換するので、ほぼ全世界の電気製品を日本で使えます。手のひらにすっぽりおさまるコンパクトサイズなので、旅行での持ち運びにも便利です。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
3.5mm4極L型変換アダプター AD-630 フジパーツ3.5mm4極L型変換アダプター AD-630フジパーツ
849税込934
1個
6日以内出荷
3.5mm4極ステレオミニプラグをL型3.5mm4極ステレオミニプラグに変換するアダプターです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも変換可能です
仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1
海外旅行用変圧器 ダウントランス 110-130V/35VA カシムラ海外旅行用変圧器 ダウントランス 110-130V/35VAカシムラ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。 サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。 電圧AC110~130Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
出力電圧AC100V本体寸法(mm)53×74×42定格容量AC130V地域:35W安全装置【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ周波数50Hz/60Hzコード長さ(cm)43電源プラグAプラグ入力電圧AC110-130V出力コンセントAタイプ
タップホルダー 長尾製作所タップホルダー長尾製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
電源タップをモニター裏に設置できるVESA規格に対応した電源タップホルダーです。 モニター単独はもちろん、モターアームとの併用も可能です。 電源タップをクランプ式でガッチリと固定します。 ホルダーは収縮式で対応幅は約32mm~約52mmまで取付が可能です。 モニター裏の上下左右に取付ができるので使用環境に合わせて選択が可能です。 電源タップの取付方向も水平/垂直が選べます。 机等に置いていた電源タップをモニター裏に取り付けることで机周りのケーブルをすっきり整理できます。 VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmに対応しています。 電源タップを傷つけにくい滑り止めクッション付です。 質実剛健の造りで2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付用ネジM4×12・ワッシャ・クッションシート・取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)寸法(mm)115×34×90質量(g)250表面処理黒色塗装
Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン レイメイ藤井Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーンレイメイ藤井
729税込802
1個
翌々日出荷
仕様キエラ=テープ幅5mm、長さ3m、暗記シート=赤シート1枚/緑シート1枚/ケース1個レッド&グリーン内容キエラ1本、暗記シート1個本体質量(g)キエラ=25、暗記シート=28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【キエラ】20×102×20【暗記シート】65×137×2素材本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET、暗記シート=PP
海外用電源プラグキット WCH016・WCH018専用 BELKIN(ベルキン)海外用電源プラグキット WCH016・WCH018専用BELKIN(ベルキン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジーほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポートBelkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数100W
海外用変換プラグO2 カシムラ海外用変換プラグO2カシムラ
449税込494
1個
4日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
質量(g)30定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×50×36.5プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプグリーンマーク認定
海外用変換プラグBタイプ カシムラ海外用変換プラグBタイプカシムラ
269税込296
1個
11日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のBタイプに変換することができます。
質量(g)14定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.5×44×15プラグ形状A/C/SEタイプグリーンマーク認定
国内用変換プラグBF→A カシムラ国内用変換プラグBF→Aカシムラ
669税込736
1個
4日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
質量(g)28定格13A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.5×45×44.5グリーンマーク認定
海外用変換プラグB3 カシムラ海外用変換プラグB3カシムラ
539税込593
1個
11日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。
質量(g)34定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×49×36.5プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプグリーンマーク認定
海外用薄型変圧器110- カシムラ海外用薄型変圧器110-カシムラ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。電圧AC110~130Vの国で50Wまでの日本の電化製品が使えます。電圧AC220~240Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ質量(g)285周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110-130/AC220-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×92×30コード長さ(cm)約57電源プラグAプラグ定格容量(W)AC130V地域:50、AC240V地域:35グリーンマーク認定出力コンセントAタイプ
海外旅行用2口変換 カシムラ海外旅行用2口変換カシムラ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。
質量(g)86コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250VUSBポート出力DC5V/2.1Aグリーンマーク認定
ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応サンワダイレクト
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。横幅50cmのワイドタイプなので大型のルーターが収納可能です。タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約4.12形態完成品組立済出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14.5×45取扱説明書あり総耐荷重(kg)10上部内寸(cm)W47×D13×H13下部内寸(cm)W47×D11.5×H23
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)TY-Rap
48,980税込53,878
1袋(100本)
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。トラスコ品番623-9612材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)192幅(mm)4.7えんじ色最大結束径(Φmm)48引張強度(N)220
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口 明工社15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口明工社
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
ハンギングケーブルポケット SONIC(ソニック)[文具]ハンギングケーブルポケットSONIC(ソニック)[文具]
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
足元すっきり ケーブル・コードを机に吊下げて整理する。ハンギングケーブルポケット机の天板の下を有効活用してケーブル・コードを見せずに収納整理
寸法(mm)390×115×20
海外用変換プラグ SEタイプ カシムラ海外用変換プラグ SEタイプカシムラ
319税込351
1個
7日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。
定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/Cタイプ
変換アダプタ エスエスエーサービス変換アダプタエスエスエーサービス
979税込1,077
1個
9日以内出荷
DisplayPortからHDMIのパッシブ変換コネクタです。DisplayPort端子を搭載したPC等から、HDMI入力ポートを持つモニタ、プロジェクター等に繋ぐ時に便利です。最大4K UHD 3840×2160 30Hzの映像と音声の出力が可能です。1440p 2560×1440以下の解像度では60Hzをサポートします。プラグアンドプレイ対応で別途電源、ドライバのご用意は不要です。
規格対応:DisplayPort 1.1規格準拠端子形状DisplayPort(オス) - HDMI Type-A(メス)対応解像度30Hz:最大3840×216060Hz:最大2560×1440

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

タップアクセサリ