カテゴリ: 1眼型 メガネブランド: ミドリ安全すべて解除
オーバーグラス MP-960 ミドリ安全 (9件のレビュー) 当日出荷
メガネの上から掛けられます。
仕様 UVカット、防曇加工、角度調整可 レンズ色 クリア トラスコ品番 827-5529 質量(g) 42 規格 ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品 材質(フレーム) プラスチック テンプル色 ブラック 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全 (3件のレビュー) 当日出荷
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 仕様 ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート トラスコ品番 335-7121 形状 一眼型 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g) 45 規格 ANSI 規格適合、EN 規格認定 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、UVカットレンズ レンズ厚さ(mm) 2.2 調整機能 長さ・角度調整可
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全 (3件のレビュー) 当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。<br />キズ、薬品に強いハードコートレンズです。<br />テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。<br />メガネ併用可能です。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.2 質量(g) 50 仕様 メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 422-8731 形状 一眼型 規格 JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×162×65 加工 硬化処理 機能 傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能 材質(フレーム) ポリカーボネート/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート 色(フレーム) スモークグレー
一眼型 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全 (4件のレビュー) 当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。<br />テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。<br />優れた曇り止め性能を実現しました。<br />メガネ併用可能です。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.2 質量(g) 50 仕様 メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 422-8723 形状 一眼型 規格 JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×162×65 レンズ 防曇 機能 曇り止め機能、メガネ併用可能 材質(フレーム) ポリカーボネート、エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート 色(フレーム) ライトグリーン
保護メガネ VS-304F ミドリ安全 (1件のレビュー) 当日出荷
すっきりデザインのオーバーグラス
機能 曇り止め/メガネ併用可/角度調整可 形状 二眼型 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート)) 付属品 専用ポーチ 質量(g) 36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×52×177 テンプル色 グリーン 材質(テンプル) プラスチック
オーバーグラス ミドリ安全 当日出荷
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様 JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可 セット内容 専用ポーチ 長さ(mm) 167 幅(mm) 183 材質/仕上 レンズ・フレーム:ポリカーボネート 高さ(mm) 61 レンズ色 クリア フレーム色 ピーコックブルー/ライトグレー テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.3
小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全 (3件のレビュー) 当日出荷
小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。
顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。
テンプルは上下に調節が可能です。
柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付 レンズ色 クリア 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック セット内容 専用ポーチ 幅(mm) 183 高さ(mm) 58 質量(g) 48 規格 JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm) 2.2
保護メガネ VS-302H ミドリ安全 当日出荷
頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
機能 UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性 形状 一眼型 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面ハードコート) 付属品 専用ポーチ 質量(g) 52 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 183×61×167 フレーム色 ライトグレー/グレー 材質(テンプル) ナイロン、ポリカーボネート
保護メガネ(塗装作業向け) ミドリ安全 (2件のレビュー) 当日出荷
有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。
シンナーでの拭き取りが可能です。
メガネ併用可能です。
仕様 耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート 機能 メガネ併用可能 形状 一眼型 レンズ色 クリア 材質 (レンズ・フレーム)ナイロン トラスコ品番 811-1387 質量(g) 43 加工 硬化処理 レンズ厚さ(mm) 2.3
保護めがね 軽量 VS-105F ミドリ安全 当日出荷
イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。<br />フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。<br />やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。
トラスコ品番 513-9540 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 長さ(mm) 88 幅(mm) 138 高さ(mm) 44 タイプ ノーズパッドあり レンズ色 クリア テンプル色 ブラック/ブルー/グリーン レンズ厚さ(mm) 1.7 紫外線カット ○ 角度調節 可
オーバーグラス ミドリ安全 (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
メガネの上から掛けられます。
材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 159×158×61
オーバーグラス MP-970 ミドリ安全 当日出荷
視力矯正メガネとの併用が可能です。
トラスコ品番 513-7925 材質 フレーム:プラスチック、TPR 長さ(mm) 128 幅(mm) 146 高さ(mm) 46 レンズ色 クリア 機能 メガネ併用可/防曇加工 テンプル色 ブラック/ネイビー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2 紫外線カット ○ 角度調節 ○
ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ ミドリ安全 当日出荷
レンズは上に跳ね上げが可能です。レンズが前後にスライドして位置を調節できます。ひさしがカーブ付の布帽子に取り付けるタイプです。
トラスコ品番 819-9534 長さ(mm) 70 幅(mm) 250 厚さ(mm) 1 質量(g) 32
一眼型 保護メガネ(ソフトクッションタイプ) ミドリ安全 当日出荷
防じん性を高める軟質ひさし付です。<br />鼻当たりがソフトで軽量です。<br />フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.3 質量(g) 35 規格 JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) フレーム色 グリーン 形状 一眼型 機能 軽量、フレーム角度調整可能 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3