17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
UVカット
UVカット(4)
つる伸縮可
つる伸縮可(1)
ひさし/サイド付
ひさし/サイド付(6)
メガネ併用可
メガネ併用可(5)
曇り止め
曇り止め(4)
耐衝撃性
耐衝撃性(5)
角度調整可
角度調整可(5)
軽量型
軽量型(1)
防傷加工
防傷加工(2)
その他
その他(1)
機能をもっと見る
紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能 トラスコ品番470-3766 形状1眼型 質量(g)52 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169 機能上ひさしサイド付、めがね併用可 テンプル色クリア アズワン品番64-9176-98 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ポリカーボネート 材質(トリム)シリコン 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止 形状1眼型 質量(g)57 タイプメガネ併用可 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169 加工硬化処理 機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能長さ・角度調整可 材質(テンプル)ナイロン 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。小型タイプで、女性・児童に対応します。マスク併用可能です。
用途感染対策用ゴーグル トラスコ品番812-2013 長さ(mm)65 幅(mm)160 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル 高さ(mm)68 質量(g)42 タイプ小型 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6 紫外線カット
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6602 形状一眼型 質量(g)25 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業 形状1眼型 機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付 クリア 質量(g)43 レンズ色クリア 加工硬化処理 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ 特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5010 形状一眼型 クリア 質量(g)26 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付 トラスコ品番812-2041 長さ(mm)143~162 幅(mm)163 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)44 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア フレーム色ブルー 加工防傷加工、防曇加工 機能メガネ併用可能 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)約2 紫外線カット 角度調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット 仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプル レンズ紫外線カット、双球面 材質(レンズ)PET AF 質量(g)28 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可 形状1眼型 質量(g)35 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×153 加工硬化処理 機能傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性 テンプル色テンプルカラ―/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ナイロン 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状1眼型 質量(g)52 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169 テンプル色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ポリカーボネート 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6564 形状一眼型 クリア 質量(g)24 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)38 レンズ色クリア 適合規格JIS(JIS T8147) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm) フレーム色ダークグレー×ライトブルー レンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート) 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。 大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。 機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。 レンズPET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス クリスタルブルー 質量(g)49 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×163×65 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー 寸法(mm)145×155×41 クリア×ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります