52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
UVカット
UVカット(7)
つる伸縮可
つる伸縮可(2)
メガネ併用可
メガネ併用可(1)
レンズ交換可
レンズ交換可(1)
曇り止め
曇り止め(11)
角度調整可
角度調整可(4)
軽量型
軽量型(1)
防傷加工
防傷加工(10)
鼻パッド有
鼻パッド有(5)
UVEX(ウベックス)安全ゴーグル
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6036 材質バンド:シリコン 長さ(mm)193.1 幅(mm)85 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア フレーム色グレー 加工防傷:外側、防曇:内側 対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティングsupravision excellence 色(バンド)ホワイト 通気孔 UV遮蔽率(%)UV400
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)31 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付 トラスコ品番422-8791 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、EN166規格 機能レンズ交換可能
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)28 仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番447-8801 形状一眼型 規格JIS T8147規格品 加工硬化処理 機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)23 レンズ厚さ(mm)2.1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)30 テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)38 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 トラスコ品番422-8766 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 加工硬化処理 機能フレーム角度調整可 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)29 材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.9 幅(mm)145 高さ(mm)47 紫外線カット 角度調整範囲○(スライダー使用) 鼻あて 仕様角度調整
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。 スポーツグラスのようなデザインです。 軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様軽量、ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1862 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー 質量(g)23 タイプシルバーミラー レンズ色シルバーミラー12% フレーム色ブラック/グレー 加工防曇:○/防傷:〇 コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー テンプル色ブラック/グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-46 紫外線カット
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)23 規格EN166規格品 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。
形状一眼型 仕様上下ひさしサイド付 トラスコ品番422-8782 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g)44 規格JIS T 8147 レンズ色クリア 機能曇り止め、メガネ併用可 レンズ厚さ(mm)1.9 調整機能長さ・角度調整可
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
トラスコ品番381-8106 材質レンズ:PC、PC-PBT、TPE タイプスポーツスタイル レンズ色クリア コーティングsupravision ETC テンプル色アンスラサイト, ブルー レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フレームレスデザインで広い視野を確保できます。supravisionコーティング技術を採用した頑丈なポリカーボネートレンズにより、防曇性は従来比の2倍かつ防傷レンズを実現しています。一日中快適に過ごせるようデザインされたノーズブリッジを使用しています。人間工学に基づいて設計されたサイドアームが圧迫感を与えずしっかり顔にフィットします。UV400 - 危険なUVAとUVBの放射を400nmまで100%保護。メタルフリーです。
用途工場、製造・作業現場、工事・建築現場など、飛散物から目を保護することが求められるあらゆる現場に適しています。 仕様マスク併用可 適合EN166規格、EN170規格 長さ(mm)154 形状二眼型 幅(mm)162 高さ(mm)49 レンズ色クリア フレームフレームレスデザイン 加工防傷加工、防曇加工 機能UVカット コーティングsupravision コーティング テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線遮断率(%)UV400 紫外線カット
1個ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。恒久的な防曇防傷レンズです。
コーティングsupravision excellence レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 規格EN166規格品 レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○ レンズ色クリア トラスコ品番819-0787 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)47 規格EN166規格品 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.9
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6037 材質バンド:シリコン 長さ(mm)193.1 幅(mm)85 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア フレーム色グレー 加工防傷:外側、防曇:内側 対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティングsupravision excellence 色(バンド)ホワイト 通気孔× UV遮蔽率(%)UV400
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)18 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプルの長さと角度を調整できます。恒久的な防曇防傷レンズです。テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
仕様ツル調整 材質レンズ:PC、TPU、TPE、POM 角度調整範囲 レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット 鼻あて
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか18gの最軽量タイプです。スポーツタイプで金具不使用です。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーです。
用途組立ライン検査・検品用に。 トラスコ品番338-8368 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー 長さ(mm)97 幅(mm)146 高さ(mm)46 レンズ色クリア 機能防曇 コーティングETC テンプル色ペールピンク レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット 特性防曇加工 鼻あて
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 フレームレスで広視野を実現しています。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング トラスコ品番207-1869 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE 質量(g)30 レンズ色グレー 23% フレーム色ブラック/オレンジ 加工防曇:○/防傷:〇 コーティングsv excellence テンプル色ブラック/オレンジ 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-45 紫外線カット
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。フレームレスで広視野を実現しています。メタルフリーです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)26000 材質(フレーム)プラスチック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0003
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)28 コーティングuvex supravison excellence レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。テンプル部分にソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番819-0782 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、 熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 加工防曇、防傷 角度調整範囲 コーティングextreme テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 調整機能ツル調整可
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

機能防曇加工、防傷加工、UV400、ツル調整、角度調整範囲、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)31 レンズ厚さ(mm)1.85
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲 形状一眼型 レンズ色クリア トラスコ品番114-5190 質量(g)46 コーティングsapphire テンプル色ブルー/ブラック レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ガードフレームにより、粒子、ほこり、汚れに対する保護が強化されます。
トラスコ品番381-8091 適合機種9181265、9181281 材質TPEE、EVA
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6604 質量(g)45000 規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081) 材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタン コーティングexcellence テンプル色ネイビーブルー レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
用途組立ライン検査・検品用に。 トラスコ品番338-8370 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン・ポリウレタン 長さ(mm)80 幅(mm)155 高さ(mm)54 レンズ色クリア 機能防曇 コーティングETC テンプル色ペールピンク レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線カット 特性防曇加工
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○ トラスコ品番819-0796 材質/仕上フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート) 質量(g)8 テンプル色ブラック
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

機能防曇加工、防傷加工、UV400 形状一眼型 レンズ色クリア 質量(g)23 レンズ厚さ(mm)1.9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタン コーティングsapphire レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 オーバーグラスタイプです。 軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量 トラスコ品番207-1870 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE 質量(g)39 レンズ色クリア フレーム色ブラック/ホワイト 加工防曇:○/防傷:〇 コーティングsv excellence テンプル色ブラック/ホワイト 材質(レンズ)ポリカーボネート、PA/ TPE レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-40 紫外線カット
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

ウベックス スーパーg用の替えレンズです。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:- レンズ色クリア トラスコ品番819-0788 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)9 レンズ厚さ(mm)2.3 アズワン品番65-1964-27
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番255-9306 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン レンズ色クリア コーティングextreme テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番65-1964-20 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 軽量(23g)モデルです。 目元全体をカバーできます。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量 トラスコ品番207-1865 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂 質量(g)23 レンズ色クリア フレーム色半透明ピンク 加工防曇:○/防傷:〇 コーティングsv excellence テンプル色半透明ピンク 材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂 レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番64-8393-50 紫外線カット
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

機能防曇加工、防傷加工、UV400 形状一眼型 適合機種9195シリーズ 質量(g)19 レンズ厚さ(mm)1.85
1個
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。ヘッドバンドタイプなのでどんな角度での作業にも対応できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:○、ツル調整:○ レンズ色クリア トラスコ品番819-0785 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)50 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。人間工学に基づいた形状のアームと多段階の傾斜調整により、圧力ポイントのない最適なフィットを実現しました。
角度調整範囲 コーティングsupravision excellence レンズ厚さ(mm)2.35 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。
仕様ノーズパッド:無 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティングsapphire テンプル色クリアブラック レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります