「機能 」から絞り込む
カテゴリ: 1眼型 メガネブランド: UVEX(ウベックス)すべて解除
安全ゴーグル”ハイパービジョン CB” UVEX(ウベックス) 翌日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。無気孔タイプのため、粉塵が舞う現場でも活躍します。
仕様 ●マスク併用可否:○、●メガネ併用可否:○、●レンズ交換:○、●顔あたりソフト:○、●UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○ トラスコ品番 679-1518 適合規格 ・EN166規格品・EN170規格品 フレーム色 ブルー 紫外線防御率(%) UV400 色(バンド) ブルー レンズ厚さ(mm) 1 通気孔 無し
安全ゴーグル UVEX(ウベックス) 翌日出荷
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番 699-6036 材質 バンド:シリコン 長さ(mm) 193.1 幅(mm) 85 高さ(mm) 84.8 レンズ色 クリア フレーム色 グレー 加工 防傷:外側、防曇:内側 対応 マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティング supravision excellence 色(バンド) ホワイト 通気孔 〇 UV遮蔽率(%) UV400
安全ゴーグル 無気孔タイプ UVEX(ウベックス) 翌日出荷
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番 699-6037 材質 バンド:シリコン 長さ(mm) 193.1 幅(mm) 85 高さ(mm) 84.8 レンズ色 クリア フレーム色 グレー 加工 防傷:外側、防曇:内側 対応 マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティング supravision excellence 色(バンド) ホワイト 通気孔 × UV遮蔽率(%) UV400
スポーツタイプ保護メガネ フィオスワンCB UVEX(ウベックス) 当日出荷
フレームレスデザインで広い視野を確保できます。supravisionコーティング技術を採用した頑丈なポリカーボネートレンズにより、防曇性は従来比の2倍かつ防傷レンズを実現しています。一日中快適に過ごせるようデザインされたノーズブリッジを使用しています。人間工学に基づいて設計されたサイドアームが圧迫感を与えずしっかり顔にフィットします。UV400 - 危険なUVAとUVBの放射を400nmまで100%保護。メタルフリーです。
用途 工場、製造・作業現場、工事・建築現場など、飛散物から目を保護することが求められるあらゆる現場に適しています。 仕様 マスク併用可 適合 EN166規格、EN170規格 長さ(mm) 154 形状 二眼型 幅(mm) 162 高さ(mm) 49 レンズ色 クリア フレーム フレームレスデザイン 加工 防傷加工、防曇加工 機能 UVカット コーティング supravision コーティング テンプル色 ブラック 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2 紫外線遮断率(%) UV400 紫外線カット ○
一眼型保護メガネ アストロスペック2.0 UVEX(ウベックス) 当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。テンプル部分にソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番 819-0782 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、 熱可塑性エラストマー レンズ色 クリア 加工 防曇、防傷 角度調整範囲 ○ コーティング extreme テンプル色 ブルー レンズ厚さ(mm) 2.2 紫外線カット ○ 調整機能 ツル調整可
一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス) 当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
トラスコ品番 381-8106 材質 レンズ:PC、PC-PBT、TPE タイプ スポーツスタイル レンズ色 クリア コーティング supravision ETC テンプル色 アンスラサイト, ブルー レンズ厚さ(mm) 2.1 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工 鼻あて ○
一眼型保護メガネ アイファイブ UVEX(ウベックス) 当日出荷 から 翌日出荷
テンプルの長さと角度を調整できます。恒久的な防曇防傷レンズです。テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
仕様 ツル調整 材質 レンズ:PC、TPU、TPE、POM 角度調整範囲 ○ レンズ厚さ(mm) 1.9 紫外線カット ○ 鼻あて ○
一眼型保護メガネ サクシード UVEX(ウベックス) 当日出荷 から 翌々日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。恒久的な防曇防傷レンズです。
コーティング supravision excellence レンズ厚さ(mm) 1.9 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工 鼻あて ○
一眼型保護メガネガード付き アイレンジシリーズ アイガード UVEX(ウベックス) 当日出荷 から 翌々日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
角度調整範囲 ○ コーティング supravision excellence レンズ厚さ(mm) 2.35 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工 鼻あて ○ (ガード付き)
一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト UVEX(ウベックス) 翌日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。人間工学に基づいた形状のアームと多段階の傾斜調整により、圧力ポイントのない最適なフィットを実現しました。
角度調整範囲 ○ コーティング supravision excellence レンズ厚さ(mm) 2.35 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス UVEX(ウベックス) 翌日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
用途 組立ライン検査・検品用に。 トラスコ品番 338-8370 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン・ポリウレタン 長さ(mm) 80 幅(mm) 155 高さ(mm) 54 レンズ色 クリア 機能 防曇 コーティング ETC テンプル色 ペールピンク レンズ厚さ(mm) 2.1 紫外線カット ○ 特性 防曇加工
一眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス) 翌日出荷
わずか18gの最軽量タイプです。スポーツタイプで金具不使用です。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーです。
用途 組立ライン検査・検品用に。 トラスコ品番 338-8368 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー 長さ(mm) 97 幅(mm) 146 高さ(mm) 46 レンズ色 クリア 機能 防曇 コーティング ETC テンプル色 ペールピンク レンズ厚さ(mm) 1.5 紫外線カット ○ 特性 防曇加工 鼻あて ○
保護めがね X-9167SN UVEX(ウベックス) 当日出荷
上部からの飛来物もカバーします。軟質鼻パッドでズレにくく、フィットしやすいです。耳あたりの良いソフトテンプルです。メガネ併用可能です。
トラスコ品番 314-9705 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック・エラストマー 長さ(mm) 160 幅(mm) 165 高さ(mm) 65 レンズ色 クリア 角度調整範囲 ○ コーティング 両面曇り止め テンプル色 ブラック/ブルー レンズ厚さ(mm) 1.8 紫外線カット ○ 特性 防曇加工 鼻あて ○
一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです印象的なXデザインのソフトノーズパットにより、着用者の快適性を引き出します。ソフトな素材を使用しており圧迫感を軽減しています。目元全体をカバーできます。
トラスコ品番 255-7750 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレームABS / TPE レンズ色 クリア コーティング excellence テンプル色 透明グレー レンズ厚さ(mm) 1.9 アズワン品番 65-1964-43 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工
一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット プロ ガードフレーム付き UVEX(ウベックス) 当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです
トラスコ品番 255-7748 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS レンズ色 クリア コーティング excellence テンプル色 ブルー/アンスラサイト レンズ厚さ(mm) 1.9 アズワン品番 65-1964-44 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工 鼻あて ○
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス) 当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番 255-9306 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン レンズ色 クリア コーティング extreme テンプル色 アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm) 2.1 アズワン品番 65-1964-20 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(ヘッドバンドタイプ) UVEX(ウベックス) 当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのテンプルに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド交換可能です。
トラスコ品番 255-9305 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) レンズ色 クリア コーティング extreme テンプル色 アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm) 2.1 アズワン品番 65-1964-21 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工
一眼型保護メガネ フィオスCB UVEX(ウベックス) 翌日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
フレームレスで広視野を実現しています。
メタルフリーです。
用途 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様 曇り止め、傷防止コーティング トラスコ品番 207-1869 形状 一眼型 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE 質量(g) 30 レンズ色 グレー 23% フレーム色 ブラック/オレンジ 加工 防曇:○/防傷:〇 コーティング sv excellence テンプル色 ブラック/オレンジ 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 アズワン品番 64-8393-45 紫外線カット ○
一眼型保護メガネフィオス cx2 UVEX(ウベックス) 当日出荷 から 翌日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様 曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○ 形状 一眼型 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE 質量(g) 28 加工 防曇:○/防傷:〇 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 紫外線カット ○
一眼型保護メガネエックスフィット JIS規格品 UVEX(ウベックス) 当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
軽量(23g)モデルです。
目元全体をカバーできます。
用途 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様 曇り止め、傷防止コーティング、軽量 トラスコ品番 207-1865 形状 一眼型 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂 質量(g) 23 レンズ色 クリア フレーム色 半透明ピンク 加工 防曇:○/防傷:〇 コーティング sv excellence テンプル色 半透明ピンク 材質(レンズ) ポリカーボネート、ABS樹脂 レンズ厚さ(mm) 1.9 アズワン品番 64-8393-50 紫外線カット ○
保護メガネウベックス スポーツスタイル UVEX(ウベックス) 当日出荷
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
スポーツグラスのようなデザインです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様 軽量、ノーズパッド:○ トラスコ品番 207-1862 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー 質量(g) 23 タイプ シルバーミラー レンズ色 シルバーミラー12% フレーム色 ブラック/グレー 加工 防曇:○/防傷:〇 コーティング 内側防曇 /外側シルバーミラー テンプル色 ブラック/グレー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 アズワン品番 64-8393-46 紫外線カット ○
一眼型保護メガネウベックス スーパー f OTG UVEX(ウベックス) 翌日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。
用途 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様 曇り止め、傷防止コーティング、軽量 トラスコ品番 207-1870 形状 一眼型 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE 質量(g) 39 レンズ色 クリア フレーム色 ブラック/ホワイト 加工 防曇:○/防傷:〇 コーティング sv excellence テンプル色 ブラック/ホワイト 材質(レンズ) ポリカーボネート、PA/ TPE レンズ厚さ(mm) 2.1 アズワン品番 64-8393-40 紫外線カット ○
一眼型メガネシーフィット UVEX(ウベックス) 翌日出荷
シーフィットのテンプルに取り付けるコンフォートプラグです。フィット感を調整します。
保護メガネエックスフィット プロ UVEX(ウベックス) 翌日出荷
取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 29 材質/仕上 フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm) 1.9 幅(mm) 145 高さ(mm) 47 紫外線カット ○ 角度調整範囲 ○(スライダー使用) 鼻あて ○ 仕様 角度調整
一眼型メガネスーパー f OTG UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 翌日出荷
CBR65レンズによるクリアな視界、ブルーライトカット、長時間使用の疲労を軽減します。軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。オーバーグラスタイプです。ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様 軽量、曇り止め、傷防止コーティング トラスコ品番 160-6186 材質/仕上 フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート 質量(g) 39 規格 EN172規格品 レンズ色 ブラウン 機能 防曇加工、防傷加工 コーティング sv excellence テンプル色 ブラック/ホワイト 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 紫外線カット ○
一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプ UVEX(ウベックス) 当日出荷
機能 防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲 形状 一眼型 レンズ色 クリア トラスコ品番 114-5190 質量(g) 46 コーティング sapphire テンプル色 ブルー/ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2
一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能 防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状 一眼型 質量(g) 23 レンズ厚さ(mm) 2.1
一眼型保護メガネ フィオス cx2 UVEX(ウベックス) 当日出荷 から 翌日出荷
機能 防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状 一眼型 質量(g) 28 コーティング uvex supravison excellence レンズ厚さ(mm) 2.2
一眼型保護メガネ スカイパー 9195 UVEX(ウベックス) 翌日出荷
機能 防曇加工、防傷加工、UV400、ツル調整、角度調整範囲、ノーズパッド 形状 一眼型 質量(g) 31 レンズ厚さ(mm) 1.85
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス UVEX(ウベックス) 当日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様 ノーズパッド:無、メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6604 質量(g) 45000 規格 JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081) 材質(フレーム) ナイロン・ポリウレタン コーティング excellence テンプル色 ネイビーブルー レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0013
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス UVEX(ウベックス) 当日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様 ノーズパッド:無、メガネ併用可 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(フレーム) ナイロン・ポリウレタン コーティング sapphire レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0013
一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ) UVEX(ウベックス) 当日出荷
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです
仕様 ノーズパッド:無 レンズ色 ライトグリーン 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6613 質量(g) 50000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティング variomatic テンプル色 クリアブラック レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0013
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス UVEX(ウベックス) 翌日出荷
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです
仕様 ノーズパッド:無 レンズ色 オレンジ 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6612 質量(g) 47000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティング sapphire テンプル色 クリアブラック レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0013
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス UVEX(ウベックス) 当日出荷 から 翌日出荷
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。
仕様 ノーズパッド:無 材質(レンズ) ポリカーボネート 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティング sapphire テンプル色 クリアブラック レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0013
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,468 ¥ 7,698 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,028 ¥ 7,298 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 9,678 ¥ 8,798 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ