13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
UVカット
UVカット(41)
ひさし/サイド付
ひさし/サイド付(6)
マスク併用可
マスク併用可(5)
メガネ併用可
メガネ併用可
曇り止め
曇り止め(43)
耐衝撃性
耐衝撃性(14)
角度調整可
角度調整可(10)
軽量型
軽量型(6)
防傷加工
防傷加工(39)
鼻パッド有
鼻パッド有(20)
機能をもっと見る
紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能 トラスコ品番470-3766 形状1眼型 質量(g)52 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169 機能上ひさしサイド付、めがね併用可 テンプル色クリア アズワン品番64-9176-98 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ポリカーボネート 材質(トリム)シリコン 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷

眼鏡をかけたままでも使用できます。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
用途防じん用 仕様防曇 機能メガネ併用可、紫外線カット、軽量 材質ポリカーボネート樹脂製 形状一眼型 質量(g)約36 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止 形状1眼型 質量(g)57 タイプメガネ併用可 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169 加工硬化処理 機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能長さ・角度調整可 材質(テンプル)ナイロン 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付 トラスコ品番812-2041 長さ(mm)143~162 幅(mm)163 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)44 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア フレーム色ブルー 加工防傷加工、防曇加工 機能メガネ併用可能 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)約2 紫外線カット 角度調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。 大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。 機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。 レンズPET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス クリスタルブルー 質量(g)49 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×163×65 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんメガネ
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
材質ポリカーボネート樹脂製 質量(g)約45 形状一眼型 機能メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテックオーバーグラス
メガネの上からでも使用可能。紫外線を遮光
用途屋外などの輝度の高い作業に 仕様耐衝撃性、メガネ併用 機能メガネ併用可、紫外線カット 形状一眼型 レンズ色ミラーコート レンズPC樹脂一体成形 質量(g)44
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セフティー3ガーデングラス
紫外線99.9%カット。 度付きメガネの上からかけられます。(一部大型のメガネにはかけられません)。 サイドカバー形状のテンプルは横からの飛来物を防ぎます。
用途園芸作業での目の保護に。 形状一眼型 機能紫外線カット、メガネ併用可 材質レンズ・テンプル:ポリカーボネート樹脂 幅(mm)160 高さ(mm)70 質量(g)80 奥行(mm)60
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14 仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め TGK品番941-87-03-26 形状一眼型 フレーム色ブルー 機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

視力矯正メガネとの併用が可能です。
トラスコ品番513-7925 材質フレーム:プラスチック、TPR 長さ(mm)128 幅(mm)146 高さ(mm)46 レンズ色クリア 機能メガネ併用可/防曇加工 テンプル色ブラック/ネイビー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 角度調節
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

園芸作業での目の保護用です。両面くもり止め加工レンズ仕様のため、炎天下のでの作業においてグラスがくもり作業がしにくいというわずらわしさが軽減されます。眼鏡をかけたまま使用できるオーバーグラスです。レンズはハードコーティング加工を施し、キズがつきにくくなっております。刈払機・芝刈機・チェーンソー・噴霧器作業等、目の保護が必要な作業に最適です。
用途刈払保護具 仕様防曇加工、ハードコーティング加工レンズ、メガネ併用可 材質ポリカーボネート樹脂 形状一眼型 質量(g)60 機能両面くもり止め加工、メガネ併用可、傷付防止レンズ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番521-4478 材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)157 高さ(mm)63 レンズ色クリア 機能メガネ併用可能 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)約2.3 紫外線カット
1パック(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷

『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります