7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
UVカット
UVカット(5)
マスク併用可
マスク併用可(1)
メガネ併用可
メガネ併用可(1)
曇り止め
曇り止め(4)
角度調整可
角度調整可(1)
軽量型
軽量型(3)
防傷加工
防傷加工(1)
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型 機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g)約35 規格EN 規格認定 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇
1個
629 税込692
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型 機能曇り止め加工、紫外線カット 規格EN 規格認定 材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)27 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈でフィット感抜群! 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に 形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g)約25 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈でフィット感抜群! 超軽量でつけた感じがしない! フレームはナイロンで邪魔しないから、視界が広い。 衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工。 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合。
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に。 形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g)約20 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティゴーグルです。JIS規格品で曇り止め付きです。新開発の視界が広く、耐衝撃性が高い成型レンズを採用し、メガネが併用できるレンズで、ヘルメット装着時でも抜群のフィット性です。抜群のデザイン性で快適な着け心地です。レンズは曇り止め加工により、マスク併用でも曇りにくく、作業中の視野を確保します。マニュアルベンチレーション付きの準無気孔ゴーグルで、用途に合わせて無気孔、通気孔の調整が可能です。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護。 材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム;ポリ塩化ビニル, レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんメガネ
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
材質ポリカーボネート樹脂製 質量(g)約45 形状一眼型 機能メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります