1眼型 メガネ :「保護メガネ bolle」の検索結果
商品豆知識
「機能」から絞り込む

マスク併用可(4)

曇り止め(6)

防傷加工(5)

鼻パッド有(4)
用途飛来物などからの眼の保護に
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR
質量(g)27
加工防曇・防傷
テンプル色ブラック/グレー
レンズ厚さ(mm)2.1
超軽量で快適な掛け心地です。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)21
材質フレーム:ポリカーボネート、TPE
テンプル色ガンメタ
フレーム色黒
コーティング防曇・防傷
加工防曇:○、防傷:○
鼻あて○
紫外線カット99.99%
形状一眼型
ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。
テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
用途飛来物等からの眼の保護に
形状1眼型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド
質量(g)34
規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品)
材質(レンズ)ポリカーボネート
シールガスケットによりフィット感が優れ、埃がメガネに入りにくいです。
つるはノンスリップラバーテンプルによりずれにくく、また角度を調節できます。
仕様つるノンスリップラバーテンプル/角度調整可能/レンズ防曇・防傷加工
材質アイシール:SBR(スチレンブタジエンゴム)
形状二眼型
質量(g)36
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
紫外線遮断率(%)99.99
紫外線波長(nm)385
MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します。専用ケース付
用途飛来物からの目の保護。切削作業。屋外作業による眩しさの軽減
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ、BSSIログ入り専用セミハードケース
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)175
幅(mm)140
高さ(mm)44
適合規格MIL-PRF&STANAG
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業。屋外作業による眩しさの軽減
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)165
幅(mm)140
高さ(mm)41
適合規格MIL-PRF&STANAG
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
スポーティデザインのミリタリースタイルモデルです。米国国家規格協会ANSI取得品です。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業。屋外作業による眩しさの軽減
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)170
幅(mm)152
高さ(mm)44
規格米国国家規格協会ANSI取得品
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化。別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業に。
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)165
幅(mm)132
高さ(mm)43
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
眼鏡併用可能です。
用途飛来物から眼の保護に。ウィルス・飛沫対策に
トラスコ品番321-8427
材質フレーム:PC
長さ(mm)60
幅(mm)155
高さ(mm)50
タイプオーバーグラスタイプ
レンズ色スモーク
フレーム色スモーク
機能【防傷加工】〇【防曇加工】〇
コーティングAS/AF
テンプル色スモーク
材質(レンズ)PC
レンズ厚さ(mm)2.4
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。