1眼型 メガネ :「山本光学 保護メガネ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「機能」から絞り込む

UVカット(8)

ひさし/サイド付(11)

マスク併用可(2)

メガネ併用可(14)

曇り止め(9)

耐衝撃性

角度調整可(10)

軽量型(3)

防傷加工(4)

鼻パッド有(4)
機能をもっと見る
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状1眼型
質量(g)52
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
テンプル色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC
寸法(mm)157×159×57
色クリア×ブルー
質量(g)54
機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー
寸法(mm)145×155×41
色クリア×ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可
形状1眼型
質量(g)35
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×153
加工硬化処理
機能傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性
テンプル色テンプルカラ―/ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ナイロン
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。
大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。
機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。
レンズPET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス
色クリスタルブルー
質量(g)49
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×163×65
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。