「機能」から絞り込む
保護メガネ TRYON BSSIマットブラックbolle¥34,980税込¥38,478特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
スポーティデザインのミリタリースタイルモデルです。米国国家規格協会ANSI取得品です。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネですBSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業屋外作業による眩しさの軽減付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)170幅(mm)152高さ(mm)44規格米国国家規格協会ANSI取得品フレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999
保護メガネ SILIUM+BSSIbolle4日以内出荷
MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネですBSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業屋外作業による眩しさの軽減仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)165幅(mm)140高さ(mm)41適合規格MIL-PRF&STANAGフレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999
保護メガネ SENTINEL+BSSIbolle翌々日出荷から4日以内出荷
MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネですBSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します専用ケース付
用途飛来物からの目の保護切削作業屋外作業による眩しさの軽減仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ、BSSIログ入り専用セミハードケース材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)175幅(mm)140高さ(mm)44適合規格MIL-PRF&STANAGフレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999
保護メガネ RUSH+BSSIマットブラックbolle3日以内出荷から4日以内出荷
BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネですBSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業に。仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)165幅(mm)132高さ(mm)43フレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999
SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)当日出荷
3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング
眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド質量(g)54規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
一眼型セーフティグラスTRUSCO当日出荷
曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様オーバーグラスタイプ、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番360-9332形状一眼型質量(g)42機能防曇機能、メガネ・マスク併用可能、防傷加工JIS規格JIS T8147規格品材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.2
保護めがねShu Gie Industrial税込¥142,780¥129,800
保護めがねShu Gie Industrial税込¥6,598¥5,998
保護めがねShu Gie Industrial税込¥12,078¥10,980
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥5,718¥5,198
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥8,468¥7,698
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥8,028¥7,298
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥9,678¥8,798
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398