2眼型 メガネ :「めがね 曇り止め」の検索結果
関連キーワード
「機能」から絞り込む

UVカット(1)

曇り止め(2)

防傷加工(1)

鼻パッド有(1)
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)23000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
コーティングextreme
レンズ厚さ(mm)2.1
2018年トラスコ掲載ページ6 0030
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0031
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)2.9
2018年トラスコ掲載ページ6 0031
耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)18000
規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)
材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0030
テンプルの長さと角度を調整できます。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1859
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)29
レンズ色グレー 23%
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティングsv excellence
テンプル色アンスラサイト/ライム
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)1.91
アズワン品番64-8393-41
紫外線カット○
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1860
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)29
レンズ色アンバー
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティングsv excellence
テンプル色アンスラサイト/イエロー
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-43
紫外線カット○
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用
長さ(mm)48
幅(mm)150
高さ(mm)60
レンズ色クリア
機能【ノーズパッド】○【防曇加工】○
コーティングsupravision excellence
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色ライトグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6625
質量(g)96000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングvariomatic
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、UVカット:○
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6620
質量(g)23000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
コーティングAR
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.1
2018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
長さ(mm)60
幅(mm)145
高さ(mm)58
機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティングsupravision excellence
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6627
質量(g)85000
規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングAR
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。
ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
幅(mm)145
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
高さ(mm)47
質量(g)24
タイプスライダーなし
加工防曇:○/防傷:○
コーティングsv excellence
レンズ厚さ(mm)1.9
紫外線カット○
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。