2眼型 メガネ :「保護メガネ」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
UVカット
UVカット(3)
曇り止め
曇り止め(2)
角度調整可
角度調整可(2)
防傷加工
防傷加工(3)
鼻パッド有
鼻パッド有(3)
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)23000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティングextreme レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ
レンズが小型でスタイリッシュなデザインです。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。カップ式で密着性に優れています。
用途花粉対策、園芸・日曜大工に飛来物の保護に。 トラスコ品番825-8222 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.1
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用
長さ(mm)48 幅(mm)150 高さ(mm)60 レンズ色クリア 機能【ノーズパッド】○【防曇加工】○ コーティングsupravision excellence 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバー テンプル色ガンメタリック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 鼻あて
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0031
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
仕様ツル調整 トラスコ品番255-7744 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティングexcellence テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番65-1964-32 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)48000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0037
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)2.9 2018年トラスコ掲載ページ6 0031
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)18000 規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087) 材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンプルの長さと角度を調整できます。 テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1859 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)29 レンズ色グレー 23% 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティングsv excellence テンプル色アンスラサイト/ライム 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)1.91 アズワン品番64-8393-41 紫外線カット
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
長さ(mm)60 幅(mm)145 高さ(mm)58 機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○ コーティングsupravision excellence 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1861 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)30 レンズ色シルバーミラー12% 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー テンプル色ブラック/ライトグレー 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)2.14 アズワン品番64-8393-44 紫外線カット
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1860 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)29 レンズ色アンバー 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティングsv excellence テンプル色アンスラサイト/イエロー 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-43 紫外線カット
1個
3,898 税込4,288
欠品中

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド 質量(g)30 レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めがねと顔のすき間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
トラスコ品番836-6638 質量(g)11000 テンプル色ブラック 2018年トラスコ掲載ページ6 0037
1個
429 税込472
当日出荷

ウベックス アイボ用の替えレンズです。
材質レンズ:ポリカーボネート コーティングsapphire 2018年トラスコ掲載ページ6 0031
1個
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。
トラスコ品番255-9313 材質TPEE / TPR テンプル色アンスラサイト アズワン品番65-1964-31
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色ライトグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6625 質量(g)96000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティングvariomatic テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、UVカット:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6620 質量(g)23000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティングAR テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド 形状二眼型 レンズ色AR トラスコ品番114-5183 質量(g)30 フレーム色ブラック/ブルー コーティングuvex supravision AR テンプル色ブラック/ブルー レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6627 質量(g)85000 規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティングAR テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7745 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、 TPR/EVA レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティングexcellence テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番65-1964-35 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、ツル調整:-、角度調整:-、ノーズパッド:- レンズ色クリア トラスコ品番819-0805 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート) 質量(g)44 規格EN166規格品 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。
仕様EN166規格品 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー トラスコ品番836-6651 質量(g)94 レンズ色グレー フレーム色ブラック 可視光線透過率(%)14 コーティング防傷 レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0047
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7747 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、ガードフレーム:TPR/EVA レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティングexcellence テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 アズワン品番65-1964-37 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。 ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ 幅(mm)145 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー 高さ(mm)47 質量(g)24 タイプスライダーなし 加工防曇:○/防傷:○ コーティングsv excellence レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります