14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
UVカット
UVカット(7)
つる伸縮可
つる伸縮可(2)
ひさし/サイド付
ひさし/サイド付(2)
レンズ交換可
レンズ交換可(2)
曇り止め
曇り止め(4)
耐薬品性
耐薬品性(1)
角度調整可
角度調整可(1)
軽量型
軽量型(2)
防傷加工
防傷加工(5)
静電気防止
静電気防止(1)
機能をもっと見る
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)23 規格ANSI規格品(Z87.1) フレーム色黒色 機能軽量、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番207-2775 セット内容収納袋 形状二眼型 幅(mm)142 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g)26 レンズ色クリア テンプル色クリア/ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-89 紫外線カット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番856-6901 質量(g)32 レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。
形状二眼型 機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止 質量(g)31 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 材質(フレーム・レンズ)ポリカーボネート 質量(g)29 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2.2 形状二眼型 機能UVカット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズはシルバー塗装です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型 機能UVカット トラスコ品番287-0941 質量(g)29 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色シルバー レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
材質レンズ:ポリカーボネート トラスコ品番859-1123 質量(g)28.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0033
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番856-6902 質量(g)26 レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。 アジアンフィット仕様です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型 機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり トラスコ品番488-9762 質量(g)52 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色ブラック テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番392-4186 材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布 レンズ色クリア フレーム色ブラック コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適 形状二眼型 機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工 適合替レンズ:CS-77-SP トラスコ品番231-5980 質量(g)32 材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック 材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。 防じん性能に優れています。 人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)141 幅(mm)144 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド 高さ(mm)54 質量(g)28 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット レンズ厚さ(mm)約1.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいツル採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
形状二眼型 機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付 適合替レンズ:GS-70-SP トラスコ品番126-0693 質量(g)33 規格JIS T 8147規格品 加工硬化処理 レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります