2眼型 メガネ :「二眼型セーフティグラス」の検索結果
商品豆知識
「機能」から絞り込む

UVカット(13)

つる伸縮可(4)

マスク併用可(1)

レンズ交換可(1)

曇り止め(9)

角度調整可(2)

軽量型(3)

防傷加工

鼻パッド有(8)
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
日本人の頭の形に良くフィットする設計になっているため、掛け心地が抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。防塵性に優れています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業用として。
トラスコ品番161-0793
幅(mm)152
高さ(mm)47
質量(g)31
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工
テンプル色クリアブルー
レンズ厚さ(mm)約2
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
コーティング防曇加工、防傷加工
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
鼻あて○
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-3999
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
機能防曇、防傷
角度調整範囲○
コーティング防曇加工、防傷加工
テンプル色ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)1.8
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
鼻あて○
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高いデザイン性のツルがフィット感を実現。超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
付属品メガネ拭き
形状二眼型
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
幅(mm)150.5
高さ(mm)39
レンズ色クリア
フレーム色レッド
機能UVカット機能付、防傷加工可、防曇加工有り、ノーズパッド有り
テンプル色レッド
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。
防じん性能に優れています。
人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
長さ(mm)141
幅(mm)144
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
高さ(mm)54
質量(g)28
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット
レンズ厚さ(mm)約1.8
機能防曇加工・防傷加工・UVカット・角度調整範囲・ノーズパッド
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番125-6884
質量(g)27.5
テンプル色グレー/グリーン
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ナイロン製ツルの特殊構造で、頭部への負担が軽減されます。メーカーの既存商品と比べ、装着感が非常に軽く感じられます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
質量(g)35
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。
アジアンフィット仕様です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
トラスコ品番488-9762
質量(g)52
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。