2眼型 メガネ :「保護メガネ メガネの上」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「機能」から絞り込む
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!
メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで)
メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様つる長さ・テンプル角度調節可
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
質量(g)約50
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
アズワン品番2-9046-01
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。
めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)37
タイプオーバーグラス
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状2眼型
レンズ色クリア(透明)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)
フレーム色シルバー
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)塩化ビニル
材質(バンド)ナイロン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番207-2775
セット内容収納袋
形状二眼型
幅(mm)142
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)26
レンズ色クリア
テンプル色クリア/ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-89
紫外線カット○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一般的なメガネの上からでも装着できます。
つるの角度と長さを調整できます。
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)43
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)
アズワン品番4-5143-01
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
取り外し可能なガスケットが装着されています。
日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、
メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54
レンズVF plus+
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
メガネの上から装着できます。
機能つるにラバー付、99%UVカット
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードポリカーボネート
エスコ品番EA800E-64
寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49
レンズVF plus+
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パノラミックビューレンズを採用した保護メガネです。
サイドのフレームをなくすことで視野が広く、メガネの上から着用した場合でも、フレームの接触を最小まで抑えられ快適な装着感です。
埃や塵が舞う現場に最適です。
耳掛け部を曲げ調整できますのでフィット感が高いです。
仕様防曇加工、紫外線カット〇、ツル調整○、コーティング〇
トラスコ品番224-3667
材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:TAC
形状2眼型
幅(mm)163
高さ(mm)50
質量(g)30
レンズ色クリア
フレーム色クリアスモーク
テンプル色クリアスモーク
レンズ厚さ(mm)1
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
細身眼鏡の上から被せて掛ける安全メガネ。竿の部分は角度、長さ調整可。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性の高いポリカハードコートを使用しています。眼鏡の上からかけるオーバーグラスとして使用できます。つるの部分が伸縮自在なので、顔に合わせてぴったりフィットします。JIS規格品です。UV99%以上カット
質量(g)48
農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布時の有害な粉じんや飛来物からユーザーの安全と保護を考えて開発しました。
粉じんや飛来物から目を守り、見やすい視野を確保します。
眼鏡の上から使用できます
耐熱温度140℃有害な紫外線や可視線から目を守ります
透明レンズは飛来物防止用
レンズ枠は側射光防止のサイドシール付
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット
材質ポリカーボネイト
形状一眼型
規格ANSI:Z87.1適合
レンズ色クリア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110
JIS規格T 8147適合
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。
XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。
レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。
私物めがねの上から掛けられます。
サイド、ひさし付
仕様●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147)
アズワン品番67-6631-14
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。
紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色クリアー
レンズ紫外線99.9%カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
曇り止め付き、メガネ併用可能な軽量でスタイリッシュな保護メガネです。矯正メガネの上から装着出来るメガネ併用タイプの保護メガネです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。
材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
スモークレンズ採用で屋外での作業に最適です。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。
かけ疲れしにくい軽量タイプです。衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製です。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色スモーク
レンズ紫外線99.9%カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
溶接時の火花がつきにくく、軽量で衝撃に強いプラスチックレンズを使用しています。衝撃に強いポリカーボネートレンズです。有害な紫外線、赤外線をカットします。メガネの上から装着できます。かけ疲れしない軽量タイプです。
用途ガス溶接・切断作業、その他眼に有害な紫外線、赤外線が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリカーボネート
遮光度3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
材質レンズ:ポリカーボネート/フレーム:ポリカーボネート
レンズクリア
紫外線カット99.90%
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、私物めがねの上から掛けられます。、マスクと併せて使用ができます。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面:曇り止めコート)●フレーム:軟質PVC●バンド:合成ゴム●重量:108g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-37
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネート
JIS規格適合
材質(フレーム)ポリカーボネート
「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。
用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・
運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・
そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです!
■4通りの使い方
01、ブルーライトカット
PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット!
目の負担を軽減してくれます。
花粉除けとしても活躍します。
パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。
その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。
ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に!
02、拡大ルーペ
新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。
新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。
細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。
03、カットグラス
スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます!
海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。
カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。
シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。
04、イエローグラス
曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。
夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、
見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。
レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。
夜間の運転に適したレンズを採用しています。
■取り付け簡単
オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。
本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。
普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。
メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。
左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。
【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】
※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。
■大切な方へのプレゼントにも
シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ!
お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!
寸法(cm)約4.5×15×16
質量(g)約32
色ブラック
付属品専用ケース、クロス
形状二眼型
レンズ色クリア/グレー/イエロー
仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。