16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
形状2眼型
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN 規格認定 形状二眼型 サイズ小さめ 加工硬化処理 レンズ防曇 機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン 質量(g)約30 材質(フレーム)ナイロン&エラストマー 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) アズワン品番2-9047-02
1個
279 税込307
当日出荷

アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に オートバイ、自転車、アウトドア 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)24 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 可視光線透過率(%)0.9 保護率(%)青色光線保護率:0.06 紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューピグコーポレーション保護メガネ
カラフルなつるでやさしいイメージ。 女性にも大人気です。 軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。 やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。 耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。 紫外線(UV)を99.9%以上カットします。 レンズは防曇加工されています。
レンズクリア防曇 本体質量(g)約25 適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)26 規格EN166
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎
仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可 トラスコ品番410-8592 材質レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン 長さ(mm)mm 形状2眼型 幅(mm)mm 高さ(mm)44 レンズ色クリア フレーム色クリアピンク 加工防曇 テンプル色クリアピンク レンズ厚さ(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

トーアボージン保護めがね 女性用
JIS規格品 高いフィット感 シリコンパットで鼻あたりがソフトで汗などによりズレを防止
仕様●サイズ:W137×H42×D147mm●女性用 アズワン品番67-8062-86
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット 材質ポリカーボネイト 形状二眼型 規格ANSI:Z87.1適合 レンズ色クリア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110
1個
999 税込1,099
当日出荷

働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型 材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め) 質量(g)25 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156 材質(フレーム)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1) アズワン品番67-6631-23
1個
2,898 税込3,188
欠品中

3M(スリーエム)3M 保護めがね PF583
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様調整機構付きノーズパッド 材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)37 タイプオーバーグラス 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
749 税込824
当日出荷

女性的なフォルムで普段使いにもおススメの美しいモデル
長さ(mm)165 幅(mm)135 高さ(mm)45 適合規格AS/NZS フレーム色マットブラック 機能【マスク併用可否】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇 コーティングプラチナコーティングライト テンプル色マットブラック レンズ厚さ(mm)2.2 UV遮蔽率(%)99.9
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.35 RC-01 SERIES オーバーグラス テンプルタイプ 理研オプテック 動画あり
めがねとゴーグルの良さを兼ね備えたグラスタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
質量(g)72 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×66×174 機能超親水性 通気性ベンチレータなし
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります