2眼型 メガネ :「保護メガネ 薬品」の検索結果
商品豆知識
「機能」から絞り込む

UVカット(1)

ひさし/サイド付(1)

レンズ交換可(1)

耐薬品性(3)

軽量型(1)

防傷加工(1)
ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。
人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。
プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。
有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。
顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。
肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。
仕様軽量型
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム
形状二眼型
質量(g)34
レンズ色クリア
適合規格JIS
内容保護メガネ本体、プロテクトカバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156
フレーム色ブラック
レンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
形状二眼型
機能耐熱耐薬品用特殊フレーム、テンプルパタパタ防止
質量(g)40
規格JIS規格品
フレーム色ホワイト
材質(レンズ)CR39
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
形状2眼型
質量(g)23
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小ぶりでスタイリッシュデザインのアイカップめがねです。比較的薬液に強いナイロンフレーム・CRレンズで薬品取扱作業等にオススメです。
用途薬液取り扱い作業
仕様マスク併用可
トラスコ品番557-1860
材質レンズ:CR、フレーム:ナイロン
形状2眼型
幅(mm)143
高さ(mm)41
タイプアイカップ、ノーズパッドあり
レンズ色透明
フレーム色グレー
テンプル色グレー/ブルー
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適
形状二眼型
機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工
適合替レンズ:CS-77-SP
トラスコ品番231-5980
質量(g)32
材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック
材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。