商品豆知識
「機能」から絞り込む

メガネ併用可(1)

防傷加工(1)
上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。ANSI・EN規格品です。
用途グラインダー、花粉、ゲストグラス等
質量(g)34
寸法(幅W×高さH)(mm)147×44
レンズポリカーハードコート
傷が付きにくいハードコート処理。側板一体型なので横からの粉塵も防ぎます。やわらかい鼻パッド・すべり止めつるなど作業時の負担を軽減します。
質量(g)30
寸法(幅W×高さH)(mm)145×40
レンズポリカーハードコート
機能防傷
軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ
明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途レーザ溶接関連作業に。
長さ(mm)165
形状二眼型
幅(mm)155
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
フレーム色ブラック
機能めがね併用可
可視光線透過率(%)70
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ガラス
レンズ厚さ(mm)3.2
OD値YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
1個
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色ライトグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6625
質量(g)96000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングvariomatic
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
仕様固定式サイドシールド:一体成型
レンズ色グリーン系
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)45
フレーム色グレー、(テンプル)オレンジ
材質(フレーム)ナイロン
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。