商品豆知識
「機能」から絞り込む

つる伸縮可(2)

防傷加工(1)

鼻パッド有(1)
ANSI規格適合品。フレームレスで視野が広く作業性抜群。
仕様超柔らかテンプル、防曇加工処理付
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
ANSI合格品。
仕様防傷加工
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)ナイロン
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI合格品。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能テンプル伸縮機能(4段階)、ノーズパット機能
形状二眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)30
材質(フレーム)ナイロン
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI合格品。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状二眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)ナイロン
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
用途作業時の目の保護に
レンズUVカットレンズ
偏光サングラスです。サイドカウルやエアインテークに加えて、フロント上下に備えたシェードにより、社交性をさらに高め、風の巻き込みも軽減します。フレキシブルなバネ構造を採用した柔軟なテンプルが、フレームやレンズへの負荷を緩衝します。イヤーパッドには摩擦が少ないソフトな素材を使用し、フィット感の向上だけでなく、耳への負担も軽減します。
用途車の運転での使用を推奨。港湾などの水辺での使用を推奨。
材質(レンズ)CR39
質量(g)32
紫外線カット○
機能ツル調整、防傷加工
鼻あて○
角度調整範囲○
高さ(mm)38
長さ(mm)151
幅(mm)143
レンズ厚さ(mm)2
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。