2眼型 メガネ :「山本光学 保護メガネ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「機能」から絞り込む

UVカット(6)

つる伸縮可

ひさし/サイド付(1)

レンズ交換可(4)

曇り止め(4)

角度調整可(2)

防傷加工(2)

鼻パッド有(1)
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア
種別対飛来物用
JIS規格JIS T 8147規格品
形状2眼型
フレーム色ブラウン
材質(フレーム)プラスチック
傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
形状2眼型
機能レンズ交換可、上下ひさし付、つる角度調節可
質量(g)36
規格JIS T8147
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×65×154
フレーム色クリア
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(テンプル)ナイロン
つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145
フレーム色シルバー
材質(フレーム)メタル
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。