2眼型 メガネ :「度付き 保護メガネ」の検索結果
商品豆知識
「機能」から絞り込む
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型
仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品専用ポーチ
トラスコ品番447-8401
質量(g)12
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット99.9%
調整機能長さ・角度調整可
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
形状二眼型
機能レンズ交換可、UVカット
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー
質量(g)31
レンズ色クリア
JIS規格JIS T 8147規格品
レンズ厚さ(mm)約2
ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状二眼型
仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ
トラスコ品番422-8464
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー
質量(g)34
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ防曇
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
機能UVカット
質量(g)26
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリカーボネート
規格品ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。