メガホン・ホイッスル・マイク :「フレキシブルアームマイク」の検索結果
関連キーワード
マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。
マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160
質量(kg)1.9
感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性120Hz~10000Hz
出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)
コネクタ(出力)XLR-3-32 相当
指向性ハイパーカーディオイド
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。