メガホン・ホイッスル・マイク :「受信機」の検索結果

メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ワイヤレス受信機
1.9GHzワイヤレス受信機。Danteネットワーク対応、2ch。
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレス受信機
1.9GHzワイヤレス受信機。Danteネットワーク対応、4ch。
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷

1箱
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α・β各2入力、α・β各4分配。 同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。 アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。
仕様(混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯 付属品ラックマウント金具 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)7 電源AC100・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず) 仕上(前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色 周波数帯域(MHz)(通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による) アンテナ(入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯](出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)Φ52.5×213 質量(g)175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力)126 dB SPL 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む> 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時) 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。 本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。 面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。 防滴ケース採用。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず> 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷