メガホン・ホイッスル・マイク :「周波数 測定 器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)防滴露出形天井スピーカー
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型 定格入力(W)3、1(スイッチ切換式) 入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W) 音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W) 周波数特性140Hz~20kHz(-20dB) コネクタ即結端子 N、R、C 各3極 適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線 使用温度範囲(℃)-20~50 防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず) 寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず) 質量(kg)1.4 仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)