マイク (2) 業務用アンプ (1) 拡声器スピーカー (2) メガホン・ホイッスル・マイクオプション (8) カテゴリ: メガホン・ホイッスル・マイクブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) Φ52.5×213 質量(g) 175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力)126 dB SPL 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様 増幅方式/D級(デジタルアンプ) 使用温度範囲(℃) 0~35(設置場所の室温) スイッチ スピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ 電源 AC100V・50/60Hz 表示 レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×88×250(突起部除く) 制御 【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA 仕上 AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色) 周波数特性 50Hz~20kHz その他の機能 前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御) 使用湿度範囲 20~90%RH(結露なきこと) S/N比 75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1) 歪率(%) 1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて) 音声入力 【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
JIS C0920保護等級3級防雨形。
本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。
120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。
設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。
120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。
屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。
●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
質量(kg) 1.2 形式 密閉形 使用温度範囲(℃) -20~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×180×203(取付金具含む) 仕上 エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色) 周波数特性 130Hz~15kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω) 2k、3.3k、10k、20k 音圧レベル(dB) (出力)90dB(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5dB(1m/0.5W)、94.5dB(1m/1W)、98.6dB(1m/3W)、100.7dB(1m/5W) スピーカー 10cmコーンスピーカー 定格入力(W) 5 指向性 X 音響パワーレベル(dB) 94(1W)
リモコンマイク Panasonic(パナソニック) 欠品中
使用温度範囲(℃) 0~45 電源 DC24V 45mA以下(即結端子台) 仕上 上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色) 周波数特性 ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV 歪率(%) 1以下(1000Hzにて)
チャイムユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。
8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。
別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。
ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。
質量(kg) 2.1 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 3 電源 AC100・50/60HzまたはDC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×44×190 仕上 (パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
デジタルマルチプロセッサー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。
音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。
前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。
タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。
仕様 ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個 質量(kg) 4 使用温度範囲(℃) 0~45 消費電力(W) 17 出力 ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず) 入力 ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit 仕上 (パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色) 電源電圧(V) AC100・50/60Hz 周波数特性 20Hz~20000Hz 外部制御機能 方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス) パターン (コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg) 2.3 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 7 電源 AC100・50/60Hz 精度 (内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×44×190 仕上 (パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
ミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
8 種類のチャイム音源を内蔵。
プレイリストを作成可能。
SDメモリーカード内に収録された音源データを自由に組み合わせて再生。
複数台のミュージックプレーヤーをプログラムチャイムユニットまたはプログラムミュージックレコーダーで一括制御。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V( 50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
DC24 V入力により停電時の緊急放送に対応。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg) 2.2 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 4 電源 AC100・50/60HzまたはDC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×44×190 仕上 (パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
プログラムミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg) 2.3 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 8 電源 AC100・50/60Hz 精度 (内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×44×190 仕上 (パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
音声警報機能付非常リモコン20局 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
質量(kg) 約4.9 電源(V) DC24 330mA(本体または電源制御ユニット、非常電源ユニットより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×221×59
メガホン ユニット 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
オーロラ キタムラ産業 税込 ¥ 97,878 ~ ¥ 88,980 ~
マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
ホイッスル molten 税込 ¥ 329 ¥ 299 バスケットへ