5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトマイク
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型 周波数特性90Hz~18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) S/N比58dB以上 動作電圧1V~5V 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サンワダイレクトヘッドマイク
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。 マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型 周波数特性20Hz~16kHz 動作電圧(V)1~10 S/N比-56dB以上 インピーダンス(Ω)680(1kHz) 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトヘッドマイク
サンワダイレクトオリジナル商品 サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP105)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。 マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型 ケーブル長(m)約1 対応機種400-SP105 周波数特性100Hz~10000Hz 消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V) 入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB ) S/N比60db以上 インピーダンス(Ω)680(1KHz) 動作電圧(V)1~5
1個
2,098 税込2,308
欠品中

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できる有線ヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用、充電を気にせず長時間使える有線ヘッドマイク 質量(g)約46 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh) ケーブル長(m)約0.9 対応機種400-SP115 連続使用時間約5~5.5時間 マイクロホン単一指向性エレクレット型 周波数特性806.275~809.575MHz 入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB) インピーダンス680Ω(1kHz) 充電時間約1時間 S/N比-56dB以上 充電方式USB給電(5V 1A) 伝送距離(m)最大30 消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 動作電圧(V)1~10
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用 質量(g)約23 タイプワイヤレスマイクヘッドマイク 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh) 対応機種400-SP115 連続使用時間約5~5.5時間 マイクロホン【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型 連続使用約1.5時間 周波数特性50~16000Hz 入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB) インピーダンス680Ω(1kHz) 充電時間約1時間半 S/N比-56dB以上 充電時間(時間)約5~5.5 充電方式USB給電(5V 1A) ケーブル長(cm)約90 伝送距離(m)最大30 消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 動作電圧(V)1~10
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷