メガホン・ホイッスル・マイク :「水晶」の検索結果

メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク 対応機種400-SP055、400-SP066 周波数特性806.250MHz~809.500MHz 電波形式F3E 電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】 アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク ブラック 電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh) 電源電圧DC3V(単3形乾電池×2) 感度-76±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量) 外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス220Ω 充電時間約2時間 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1 電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1 充電方式AC電源(100V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。
仕様トーン信号:32.768kHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 質量(g)約195 タイプワイヤレスマイク 周波数(kHz)基準周波数偏移:±35 / 最大周波数偏移:±40 感度-74±3dB 対応機種400-SP112 電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2) 機能ワイヤレスマイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、単一指向性 周波数特性806.125MHz~809.750MHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E アンテナ内蔵アンテナ 製品サイズ(mm)W46×D46×H240 取扱説明書日本語取扱説明書あり 照射量(μW)不要輻射:2.5以下 周波数安定度20ppm以下 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)空中線:10
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Bタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMB。06 808.000MHz。07 808.375MHz。08 808.750MHz。09 809.125MHz。10 809.500MHz
仕様トーン信号:30kHz 型式無指向性ダイナミックマイク 質量(g)約140(電池含まず) タイプワイヤレスマイク 周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30 感度-73±3dB 対応機種400-SP113 電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2) 機能ワイヤレスマイクB、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Bタイプ帯域専用 周波数特性806.125~809.750MHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時) アンテナ内蔵アンテナ サイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3 取扱説明書日本語取扱説明書あり 照射量(μW)不要輻射:2.5以下 周波数安定度10ppm以下 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)空中線:<10
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Aタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMA。01 806.125MHz。02 806.500MHz 。03 806.875MHz 。04 807.250MHz 。05 807.625MHz
仕様トーン信号:30kHz 型式無指向性ダイナミックマイク 質量(g)約140(電池含まず) タイプワイヤレスマイク 周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30 感度-73±3dB 対応機種400-SP113 電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2) 機能ワイヤレスマイクA、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Aタイプ帯域専用 周波数特性806.125~809.750MHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時) アンテナ内蔵アンテナ サイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3 取扱説明書日本語取扱説明書あり 照射量(μW)不要輻射:2.5以下 周波数安定度10ppm以下 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)空中線:<10
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。。注意。※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。。。。。。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz 型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク 質量(kg)【スピーカー部】約15 サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm) 質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず) 電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh) 適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0 最大出力(W)【スピーカー部】180 周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30 感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB 対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど 電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2) 連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時 周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHz インピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω 充電時間【スピーカー部】約6時間 電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E 送信出力【Bluetooth部】Class 2 電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時) スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用) 充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V) アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナ サイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3 取扱説明書日本語取扱説明書あり 照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下 通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。) 周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下 発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザー スピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178 オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC 電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10 対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング