メガホン・ホイッスル・マイク :「業務用 マイク」の検索結果

メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノボル電機卓上型PAアンプ FA-202
エコ商品
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適 2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です 音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します 配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です 予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能 スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品Φ6.3ステレオプラグ 質量(kg)約4.2 出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 定格出力(W)20 電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304 機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能 出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16 保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付 定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。 材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)