絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(8)
  • TOA(345)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(103)
  • ノボル電機(46)
  • エスコ(45)
  • サンワサプライ(40)
  • オースミ電機(33)
  • サンワダイレクト(22)
  • KC(19)
  • GATOR Case(19)
  • 日本緑十字社(14)
  • molten(12)
  • グリーンクロス(12)
  • トーエイライト(11)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • 旭電機化成(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • audio-technica(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker アクシスコミュニケーションズAXIS C1310-E Mk II Network Horn Speakerアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
遠距離でもクリアなアナウンスが聞こえる屋外用スピーカーオールインワン型スピーカーシステム標準ネットワークに接続PoEで設置が簡単リモートヘルステストスケーラブルで統合が簡単
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS C1610-VE アクシスコミュニケーションズAXIS C1610-VEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
19日以内出荷
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカースタイリッシュ&耐衝撃設計オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム標準ネットワークに接続PoEで設置が簡単リモートヘルステスト24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)質量(kg)4.1電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)インジケータステータスLED、前面LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
AXIS C8310 Volume Controller アクシスコミュニケーションズAXIS C8310 Volume Controllerアクシスコミュニケーションズ
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
簡単な音声用タッチコントロールなどネットワーク音量を簡単な操作で調整音声ソースを最大3つ設定済み触覚と視覚の選択フィードバックI/Oポート接続他のIoTデバイスをトリガーするオプション
用途優れた音声エクスペリエンスとワークフロー。この使いやすい音声デバイスにより、現場スタッフは一日中最適なローカル音量を確保し、最大3つの事前設定された音声ソースから選択し、ボタンをタッチするだけでIoTアクションをトリガーできます。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS C1110-E White アクシスコミュニケーションズAXIS C1110-E Whiteアクシスコミュニケーションズ
149,800税込164,780
1台
19日以内出荷
上質なサウンド&フレキシブルな大型スピーカースタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー標準ネットワークに接続PoEで手軽に設置エコーキャンセル機能付き双方向音声リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 上質な低音を再生でき、BGMの用途にも最適です。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS C1111-E Black アクシスコミュニケーションズAXIS C1111-E Blackアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
良質なサウンド&フレキシブルな小型スピーカースタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー標準ネットワークに接続PoEで手軽に設置エコーキャンセル機能付き双方向音声リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 BGMの再生にも最適です。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
メガホン・ホイッスル・マイク