AXIS C1610-VEアクシスコミュニケーションズ19日以内出荷
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカースタイリッシュ&耐衝撃設計オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム標準ネットワークに接続PoEで設置が簡単リモートヘルステスト24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)質量(kg)4.1電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)インジケータステータスLED、前面LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
ページ: 1/ 3
オーロラキタムラ産業税込¥97,878~¥88,980~
マイクロフォンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥2,198¥1,998
マイクロフォンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥2,198¥1,998
ホイッスルmolten税込¥329¥299