1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューロック機構で確実な接続 ウィンドスクリーン、クリップ付属 マイクロホン感度:-42dBV/Pa、最大耐音圧:115dB SPL 全指向性ラベリアマイクロホン ケーブル長 160cm
付属品ソフトケース、マイククリップ、ウィンドスクリーン、取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)24 形式バックエレクトレットコンデンサー 電源プラグインパワー 感度-42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 直径×長さL(Φmm×mm)6.5×22(本体のみ) 騒音値(dB)36(等価騒音レベル) 周波数特性50Hz-18000Hz 出力インピーダンス(Ω)1.8K+/-30% (at 1kHz) 音圧レベル(dB)最大115 SPL (at 1kHz) コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ (スクリューロック付) ケーブル長(cm)160 指向性無指向性 動作電圧(V)1.5~10
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷