絞り込み
ブランド
  • オースミ電機
  • モノタロウ(8)
  • TOA(345)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(104)
  • エスコ(71)
  • ノボル電機(46)
  • サンワサプライ(40)
  • サンワダイレクト(22)
  • KC(19)
  • GATOR Case(19)
  • 日本緑十字社(14)
  • molten(12)
  • グリーンクロス(12)
  • トーエイライト(11)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • 旭電機化成(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • audio-technica(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカオースミ電機(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカオースミ電機
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー120mmフルレンジスピーカ再生周波数帯域(Hz)166~20kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形
モノラルパワーアンプ オースミ電機モノラルパワーアンプオースミ電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種 従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.4消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)電源AC100V 50/60HZ最大出力(W)15(HIGH/LOW)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTLS/N比70dB以上入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカオースミ電機
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)650(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)
ステレオパワーアンプ (ロー・インピーダンス専用) オースミ電機ステレオパワーアンプ (ロー・インピーダンス専用)オースミ電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ステレオパワーアンプ 10W+10Wのステレオパワーアンプコンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能
用途個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム仕様入力感度および入力インピーダンス:入力1:110mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10kΩ(Φ3.5ミニジャック不平衡)付属品ACコード(1.8m)/取扱説明書質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(電気用品安全法による表示)最大出力(W)10+10(3Ω負荷)(LOW)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200周波数特性30Hz~20kHz出力インピーダンス(Ω)3~16(LOW)S/N比75dB以上歪率(%)1.0以下(5W出力)
ステレオパワーアンプ オースミ電機ステレオパワーアンプオースミ電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ステレオパワーアンプ ●10W+10Wのステレオパワーアンプ●コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能
用途●個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム付属品ACコード(1.8m)/取扱説明書質量(kg)1使用温度範囲-10℃~+50℃(結露しないこと)電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力10W(電気用品安全法による表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200周波数特性30Hz~20kHz最大出力10W+10W(3Ω負荷)(LOW)出力インピーダンス(Ω)3~16(LOW)S/N比75dB以上歪率(%)1.0以下(5W出力)入力インピーダンス(kΩ)入力1:110mV/10(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10(Φ3.5ミニジャック不平衡)
スピーカハンガー オースミ電機スピーカハンガーオースミ電機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)材質ホワイト(W)質量(g)410
防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ オースミ電機防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカオースミ電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途サウナ(乾式専用)。仕様サウナ耐熱形付属品壁付け用金具、取付ネジ材質本体:樺積層材、ネット:サランネット木目生地ナチュラルタイプ壁掛形使用温度範囲(℃)-20~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110再生周波数帯域(Hz)180~14kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ オースミ電機BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカオースミ電機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。スピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)45(最大150)インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/m再生周波数帯域(Hz)58~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146質量(kg)3材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)タイプ天吊形仕様SPハンガー対応
天吊型スピーカハンガー黒 オースミ電機天吊型スピーカハンガー黒オースミ電機
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
天吊型スピーカハンガー
用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHD / OE-636Ⅱ(B) / OE-H636Ⅱ(B)付属品M5×12トラスビス×2、M6×12トラスビス×2、M8×14トラスビス×2、六角穴付ネジ×1(本体組込済)、六角レンチ×1材質鉄(一部除く)質量(g)410
ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)白 オースミ電機ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)白オースミ電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。適合スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)スピーカ:1.4本体+ハンガー:ホワイト材質(本体)スピーカ:PPカルプ樹脂質量(g)410(MSH-2000Ⅲ)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカ:139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)定格入力(W)25(最大入力50インピーダンス(Ω)6スピーカーサイズ(mm)100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒 オースミ電機ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒オースミ電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。適合スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)スピーカ:1.4本体+ハンガー:ブラック材質(本体)スピーカ:PPカルプ樹脂質量(g)410(MSH-2000Ⅲ)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカ:139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)定格入力(W)25(最大入力50インピーダンス(Ω)6スピーカーサイズ(mm)100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ オースミ電機ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプオースミ電機
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
用途音楽・効果音などのミキシングに中・大規模店舗、施設など。付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.8消費電力(W)18電源電圧(V)AC100 50/60HZ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB最大出力LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩインピーダンス【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
壁埋込ステレオアンプ オースミ電機壁埋込ステレオアンプオースミ電機
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
Bluetooth機能搭載の壁埋込ステレオアンプ。ホテルから住宅まで幅広いシーンにマッチ可能です。
用途洗面所、リビングルーム、キッチン、ホテルの客室など仕様(対応コンテンツ保護)SCMS-T方式、(対応コーデック)SBC、(対応プロファイル)A2DP、AVRCP付属品取扱説明書(本書、工事業者向け)・ミニ六角レンチ質量(g)353取付方式2個用スイッチボックスに取付可(未来工業製深型スライドボックスSBY-W相当品)出力Bluetooth/標準規格/Power Class1最大出力(W)5+5(6Ω負荷)電源電圧AC100V 50Hz/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×55周波数特性10Hz~40kHz通信方式Bluetooth/標準規格/Ver.5.0入力感度【前面3.5mmジャック】55mV/47kΩ(3.5Φミニステレオジャック不平衡)【壁内部ライン入力】55mV/10kΩ(プリセットVR内蔵)インピーダンス(Ω)(出力負荷)6~8適合伝送帯域20Hz~20kHz通信距離(m)約30(※障害物がない場合)周波数帯域(GHz)2.4
3chデジタルモノラルアンプ オースミ電機3chデジタルモノラルアンプオースミ電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
3ゾーン個別で音量調節が可能となり、用途毎に切り分けが出来ます。ボリュームがデジタル数値表記の為、音量調節がわかりやすい仕様です。 ローイーピーダンス/ハイイーピーダンス兼用
用途中・大規模店舗・施設など付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書材質(外装)フロント表示パネル:ポリカーボネート、カバー、シャーシ:ボンデ鋼板質量(kg)3消費電力(W)28(電気用品安全法による表示)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性30Hz~20kHz-3dB(Lo)/200Hz~16kHz-3dB(Hi)最大出力ローインピーダンス25W×3/ハイインピーダンス18W×3インピーダンス(入力感度)400mV 10kΩ不平衡動作表示電源ON:LED オレンジS/N比80dBインピーダンス(Ω)(出力負荷)ハイインピーダンス:550(100V)平衡/ローインピーダンス:3~16BTL
天井スピーカ オースミ電機天井スピーカオースミ電機
6,498税込7,148
1台
翌々日出荷
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:215×134×63.5再生周波数帯域(Hz)166~20K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー120mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ABS樹脂外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
天井スピーカ オースミ電機天井スピーカオースミ電機
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:230×178×77再生周波数帯域(Hz)80~18K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー160mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:230×14
特殊スピーカ・マイク CL-77MIC 天井埋込形集音コンデンサーマイク オースミ電機特殊スピーカ・マイク CL-77MIC 天井埋込形集音コンデンサーマイクオースミ電機
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
用途オフィスビル、学校、イベント会場など。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチングアイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)160タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V1A消費電流(mA)6インピーダンス出力インピーダンス:1KΩ(不平衡)入力感度-50dB出力レベル-10dB外寸(外径Φ×奥行D)(mm)133×(13.5+52.5)
防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)質量(kg)2.9タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)85~13kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)45
防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカオースミ電機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)質量(kg)1.8ブラック(B)タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144インピーダンス公称:6Ω(25W)再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ定格入力(W)25(最大80)
防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。仕様防水加工、防かび加工材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)95~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ音圧レベル(dB)(出力)88 W/m再生周波数帯域(Hz)80~20kHz使用温度範囲(℃)-10~+50材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形仕様防水加工、防かび加工
防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ音圧レベル(dB)(出力)84 W/m再生周波数帯域(Hz)90~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形仕様防水加工、防かび加工
BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B) オースミ電機BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B)オースミ電機
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)ブラック(B)タイプ天吊形・壁掛形・据置形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ
天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ オースミ電機天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカオースミ電機
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
円錐状に高域が広がる3軸ツイータ搭載のシーリングスピーカ。より良い音場作りを求めるオーナー様へご提案ください。 OE-S100(ステレオパワーアンプ)とのシステムアップが効果的です。
用途高天井、中・大規模店舗、施設、ホームシアターなど。材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングホワイト(W)質量(g)1400(本体)、100g(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外径(Φmm)216インピーダンス公称:Lo:8Ω、Hi:1kΩ/2kΩ/4kΩ再生周波数帯域(Hz)70~20kHz音圧レベル(dB)(出力)89 W/mスピーカー160mm2WAY4スピーカ定格入力(W)Lo:25、Hi:10/5/2.5
天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカオースミ電機
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
音漏れを押さえコンパクトで音質自慢。深夜営業のコンビニエンスストアー等に最適です。ワンタッチ式の施工性は抜群。
用途コンビニエンスストア・24hスーパー・レンタルビデオ店など、階上が住宅の店舗、施設。付属品ブラケット、取付ネジ、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)158~14kHz音圧レベル(dB)(出力)92 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:230×89
天井スピーカ CL-258Ⅱ 100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ オースミ電機天井スピーカ CL-258Ⅱ 100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカオースミ電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
施工性抜群!取付け時間に差が出ます。ボックスタイプなので、天井裏に音漏れナシ。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ定格入力(W)20(最大40)音圧レベル(dB)(出力)86 W/m再生周波数帯域(Hz)80~20kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:220×128、グリル:230×14材質本体:PPカルプ樹脂、グリル枠:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形
天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカオースミ電機
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。
用途店舗、リラクゼーションスペースなど。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)700(本体)、100(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mmインピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー120mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10(最大20)
天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカオースミ電機
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー160mmフルレンジスピーカ再生周波数帯域(Hz)80~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形
天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカオースミ電機
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
2Wayスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~20kHzスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
天井スピーカ OE-233MAT 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-233MAT 160mmフルレンジスピーカオースミ電機
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
天井埋込タイプのスタンダード。フルレンジスピーカでロープライス。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)700(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)1
天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ オースミ電機天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカオースミ電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×13(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
メガホン・ホイッスル・マイク