メガホン・ホイッスル・マイク :「スピーカー 切替 器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 質量(g)650(本体)、150(グリル) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mm インピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz)80~18kHz 音圧レベル(dB)(出力)91 W/m スピーカー160mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)5(最大8)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。
用途店舗、リラクゼーションスペースなど。 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 質量(g)700(本体)、100(グリル) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mm インピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz)90~18kHz 音圧レベル(dB)(出力)85 W/m スピーカー120mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)10(最大20)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。 スピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ 定格入力(W)45(最大150) インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/m 再生周波数帯域(Hz)58~18kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146 質量(kg)3 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装) タイプ天吊形 仕様SPハンガー対応
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)