2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種 従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設 付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書 質量(kg)2.4 消費電力(W)24(電気用品安全法による表示) 電源AC100V 50/60HZ 最大出力(W)15(HIGH/LOW) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185 マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB) 周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW) 出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTL S/N比70dB以上 入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設など。 付属品ACコード 1.8m、取扱説明書 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10 電源AC100V 最大出力(W)Lo:20/Hi20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200 周波数特性Lo:60Hz~20KHz(-3db) Hi:200Hz~15KHz(-3db) 出力インピーダンス(Ω)Lo:3~16BTL、Hi:500~10KΩ(100V) 入力感度LINE1,2:138mV ・MIC :2.0mV 入力インピーダンス(Ω)MIC :600不平衡 S/N比80db以上 入力インピーダンス(kΩ)LINE1,2:10不平衡
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷