絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • TOA(346)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(104)
  • ノボル電機(46)
  • サンワサプライ(42)
  • オースミ電機(33)
  • サンワダイレクト(22)
  • KC(19)
  • GATOR Case(19)
  • 日本緑十字社(14)
  • molten(12)
  • グリーンクロス(12)
  • トーエイライト(11)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • 旭電機化成(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • audio-technica(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm/18g ホイッスル(真鍮製) エスコ50mm/18g ホイッスル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様コルク球入り付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-16寸法(mm)50×17×20質量(g)18
卓上型マイクスタンド エスコ卓上型マイクスタンドエスコ
5,750税込6,325
1台
翌日出荷
材質鉄、ナイロン、ABS寸法(mm)165×165×330質量(kg)1.5ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)適合径(Φmm)【マイク】55有効伸長(mm)【ブーム】320~630
20W メガホン(サイレン・ホイッスル音付/ショルダー型) エスコ20W メガホン(サイレン・ホイッスル音付/ショルダー型)エスコ
4,940税込5,434
1個
当日出荷
ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ! 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。 ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。 2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABSアズワン品番65-2241-66
ホイッスル&ホルダー(全溝付ヘルメット用) エスコホイッスル&ホルダー(全溝付ヘルメット用)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
仕様ホイッスルサイズ:47×18×21mm材質ホルダー:ポリエチレン、ホイッスル:ポリスチレン、取付部品:ポリアセタール質量(g)約44本体寸法(mm)40×105×55アズワン品番64-7993-71
[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ[建設機械用]スピーカー&アンプセットエスコ
35,800税込39,380
1個
当日出荷
仕様単一指向性エスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188質量(g)270電源DC24V定格出力(W)10コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)プラグ短頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)出力106以上使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製) エスコ60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
くるみ・コルク球入り。 ひもの長さ調整可。
用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに材質ABS樹脂エスコ品番EA916XK-17寸法(mm)60×21×21質量(g)13ひも色ひも長(mm)1100
76mm/21g ホイッスル(真鍮製) エスコ76mm/21g ホイッスル(真鍮製)エスコ
845税込930
1個
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-15寸法(mm)76×16×16質量(g)21
電子ホイッスル エスコ電子ホイッスルエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。
材質ABS樹脂質量(g)約70電源単4電池×2本(別売)パターン・ピー ・ビー ・ビービービービーサイズ(mm)117×35×35音量(dB)120(±5)
ホイッスル エスコホイッスルエスコ
580税込638
1個
当日出荷
材質は真鍮(クロームメッキ)、ポリウレタン他。高い音量が付近の人々に素早く知らせます。取付に便利なストラップ付。サビに強い真鍮製。
用途緊急・防犯時の協力発信に寸法(mm)44×10×10質量(g)15
ホイッスル&ホルダー(溝無ヘルメット用) エスコホイッスル&ホルダー(溝無ヘルメット用)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
使わないホイッスルをスムーズに収納できます。 ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。
材質本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄エスコ品番EA998AZ-22寸法(mm)【ホイッスル】47×18×21質量(g)約40本体寸法(mm)100×32×40
ホイッスル&ホルダー(溝付ヘルメット用) エスコホイッスル&ホルダー(溝付ヘルメット用)エスコ(1件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄エスコ品番EA998AZ-21寸法(mm)【ホイッスル】47×18×21質量(g)約40本体寸法(mm)110×42×40
6W メガホン エスコ6W メガホンエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315最大出力(W)10仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部)付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサーエスコ品番EA916X-7材質ASA樹脂寸法(mm)直径154×250×266(H)質量(g)約680電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)定格出力(W)6電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(ホイッスル:約20分)、【4本使用時】音声:約5(ホイッスル:約10分)IP等級X5
6W メガホン(防水型) エスコ6W メガホン(防水型)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916X-15A
電子ホイッスル エスコ電子ホイッスルエスコ
2,120税込2,332
1個
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量が鳴り響きます。スポーツ競技や運動会で大活躍!工場や工事現場などでの安全対策に最適!ストラップを取り外してベルト通し等、様々な場所に取り付けできます。音色3段階。ネックストラップ付。
材質ABS樹脂質量(g)71.5 (電池含む)電源単4電池×2本(付属)サイズ(mm)135×35×38音量(dB)120 (測定距離:ブザー正面前方1m)
ハンズフリー拡声器スピーカー エスコハンズフリー拡声器スピーカーエスコ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
マイク付拡声器スピーカー エスコマイク付拡声器スピーカーエスコ
37,000税込40,700
1セット
当日出荷
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。 マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。 スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2アズワン品番65-2197-11
ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー エスコワイヤレスマイク付拡声器スピーカーエスコ
64,800税込71,280
1個
翌日出荷
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイクが1本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割当てられた10波の中から1波を選択して利用できるので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 有線マイク入力端子も2系統搭載しており、サンワサプライ製ダイナミックマイク(MM-SPHM1・別売)を接続することでワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。※ワイヤレスマイクとマイク入力1(有線)は同時使用はできません。ワイヤレスマイクとマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。またはマイク入力1(有線)とマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。 スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。 一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。 外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。※ 耐荷重3.5kg以上の三脚をご使用ください。サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST1)が対応します。 持ち運びに便利なハンドルを装備しています。 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
仕様●電源:AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)●サイズ:スピーカー:297(W)×133(D)×152(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:3.05kg、マイク:190g●付属品:収納バッグ、ACアダプター●周波数特性:180~15000Hz●実用最大出力:20W(10W+10W)●入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ωアズワン品番65-2197-14
マイクカバー エスコマイクカバーエスコ
2,770税込3,047
1枚(100枚)
翌日出荷
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。 マイクヘッド部分がΦ53mm以下のハンドマイク用
仕様●サイズ:W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値)●重量:約0.7g●カラー:ブラック●適応品番:EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2●入数:100枚入り(10枚/1袋×10セット)アズワン品番65-2197-06
5Wメガホン(録音機能付) エスコ5Wメガホン(録音機能付)エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約70/100mサイレン仕様録音・再生機能付きハンドメガホン材質ABS樹脂サイズ直径138×220mm質量(g)463電源単2電池×4本(別売)定格出力5W
3W メガホン エスコ3W メガホンエスコ(1件のレビュー)
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約120(JEITA)最大出力(W)4仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-5全長(mm)210質量(g)約610電源単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)口径(Φmm)137定格出力(W)3電池使用時間(時間)約10(JEITA)IP等級X5
30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型) エスコ30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)エスコ
95,200税込104,720
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000最大出力(W)45付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
15W メガホン(ショルダー型) エスコ15W メガホン(ショルダー型)エスコ
36,800税込40,480
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約400、ホイッスル:約500仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-22寸法(mm)直径210×310質量(g)約910(本体)、150(マイク)電源単2電池または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
10W メガホン(防水型/充電式) エスコ10W メガホン(防水型/充電式)エスコ
39,000税込42,900
1個
8日以内出荷
豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400最大出力(W)10エスコ品番EA916X-20寸法(mm)直径155×250材質(本体)ASA樹脂質量(g)約810電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)定格出力(W)6充電時間(時間)約50電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5IP等級65
15W メガホン エスコ15W メガホンエスコ
34,200税込37,620
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約400最大出力(W)23仕様抗菌仕様付属品単3電池用アダプター×3個エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)定格出力(W)15電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
15W メガホン(赤) エスコ15W メガホン(赤)エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500最大出力(W)23仕様防滴型・抗菌仕様エスコ品番EA916X-18寸法(mm)直径210×319×291(H)材質(本体)ASA樹脂質量(g)約950電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)定格出力15電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分)IP等級X4
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
22W ワイヤレスアンプ エスコ22W ワイヤレスアンプエスコ
98,000税込107,800
1個
翌日出荷
軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。 小型で持ち運びができます。 ハンドル部は抗菌仕様
付属品防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバーエスコ品番EA763CF-16A材質ABS樹脂質量(kg)約5.5出力(W)22(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)電源AC100V(50/60Hz)または、DC15V(単2乾電池×10本)(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×220×460(ハンドル収納時)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~3dB)電池寿命(時間)単2乾電池:約15(アルカリ)、ニッケル水素充電池:約12周波数帯域(MHz)806.125~809.750(B型30波より選択)
ハンド型ダイナミックマイク エスコハンド型ダイナミックマイクエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
学校・企業などの説明会などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶 キャノンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1エスコ品番EA763CE-2材質ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装形状ムービングコイルマイク寸法(mm)Φ39.5×163mm(出力コード部除く)質量(g)298(出力コード部除く)コード長さ(m)10感度-52dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性50~12000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
225-340mm 卓上型マイクスタンド エスコ225-340mm 卓上型マイクスタンドエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが225~340mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1エスコ品番EA763CE-12質量(kg)約1.1高さ(mm)225~340(マイクホルダー含まず)取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35取付可能質量(kg)(マイク)0.5ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
120-175mm 卓上型マイクスタンド エスコ120-175mm 卓上型マイクスタンドエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1エスコ品番EA763CE-11質量(kg)約1.0高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず)取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35取付可能質量(kg)(マイク)0.5ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
[EA763CF-11]用 マイク エスコ[EA763CF-11]用 マイクエスコ
51,500税込56,650
1個
翌日出荷
仕様抗菌エスコ品番EA763CF-11B寸法(mm)直径43.6×231質量(g)180使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
卓上型アンプ エスコ卓上型アンプエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
ハンズフリースピーカー エスコハンズフリースピーカーエスコ
4,980税込5,478
1台
翌日出荷
耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー。マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能。マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能。BluetoothRVer5.0採用。通信距離:CLASS2(有効距離:約5-10m)、バッテリー:リチウムイオン 3.7V 180mAh、BluetoothR無周波数:2.4GHz、有効距離:約5~10m(※環境や使用状況により異なります)。
質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×11×125連続使用時間(時間)4充電時間(時間)1スピーカー2W連続待受時間40時間
防滴型スピーカー エスコ防滴型スピーカーエスコ
9,790税込10,769
1台(1台)
翌日出荷
日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。
寸法(mm)152×198質量(kg)1.3取付金具U字形ブラケットL形音圧レベル(dB)105(1W/1m)再生周波数(Hz)400Hz~8kHz定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格2kΩIP等級65
防滴型スピーカー エスコ防滴型スピーカーエスコ
8,790税込9,669
1台(1台)
翌日出荷
無線機の外部スピーカーや工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに最適です。防滴型。
寸法(mm)152×178質量(kg)1.2取付金具U字形ブラケットL形音圧レベル(dB)105(1W/1m)再生周波数(Hz)400Hz~7kHz定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格8ΩIP等級65
卓上型アンプ エスコ卓上型アンプエスコ
68,900税込75,790
1台(1台)
8日以内出荷
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示質量(kg)7.6出力(W)60使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100 50/60Hz出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)スピーカー回線選択:2回線LED表示サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
スピーカー エスコスピーカーエスコ
19,900税込21,890
1台(1台)
翌日出荷
ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。工場内及び屋外用。
寸法(mm)380×399質量(kg)約3取付金具U字形ブラケットL形音圧レベル(dB)106(1W/1m)再生周波数(Hz)250Hz~8kHz定格入力(W)15インピーダンス(Ω)定格670ΩIP等級65
卓上形 マイクロフォン エスコ卓上形 マイクロフォンエスコ
8,790税込9,669
1個(1個)
翌日出荷
単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂長さ(mm)マイク長:292(フレキシブルシャフト)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47周波数特性80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB)プラグ出力プラグ:2極大形単頭プラグ出力コード長さ(m)約3インピーダンス(Ω)定格600Ω音圧感度(dB)-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)
3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)エスコ
11,700税込12,870
1台
翌日出荷
屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無しアズワン品番65-2241-67
3W メガホン(マイク型) エスコ3W メガホン(マイク型)エスコ
37,400税込41,140
1台
翌日出荷
シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。 音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無しアズワン品番65-2241-65
メガホン・ホイッスル・マイク