メガホン・ホイッスル・マイク :「システムターフR」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-41 セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1 材質ABSポリカアロイ樹脂 全長(mm)231 質量(g)約180(乾電池含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 最大径(Φmm)54 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm) アズワン品番65-2197-17
1個
12,600 税込13,860
当日出荷