会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。
マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。
スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2
アズワン品番65-2197-11
1セット
¥39,800
税込¥43,780
当日出荷
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイクが1本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割当てられた10波の中から1波を選択して利用できるので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
有線マイク入力端子も2系統搭載しており、サンワサプライ製ダイナミックマイク(MM-SPHM1・別売)を接続することでワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。※ワイヤレスマイクとマイク入力1(有線)は同時使用はできません。ワイヤレスマイクとマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。またはマイク入力1(有線)とマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。
スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。
一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。
外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。※ 耐荷重3.5kg以上の三脚をご使用ください。サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST1)が対応します。
持ち運びに便利なハンドルを装備しています。
付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
仕様●電源:AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)●サイズ:スピーカー:297(W)×133(D)×152(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:3.05kg、マイク:190g●付属品:収納バッグ、ACアダプター●周波数特性:180~15000Hz●実用最大出力:20W(10W+10W)●入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω
アズワン品番65-2197-14
1個
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本
アズワン品番65-2197-16
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。