メガホン・ホイッスル・マイク :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途人や車の誘導に
材質本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS
仕様着脱式ストラップ付、コルク球入り
エスコ品番EA916XK-1A
寸法(mm)本体:21×20×50(突起部分除く)、ストラップ:2×530
質量(g)19
リング内径(Φmm)13
リング線径(Φmm)1.2
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
材質鉄、ナイロン、ABS
寸法(mm)165×165×330
質量(kg)1.5
ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)
適合径(Φmm)【マイク】55
有効伸長(mm)【ブーム】320~630
1台
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様コルク球入り
付属品約990mmストラップ
エスコ品番EA916XK-16
寸法(mm)50×17×20
質量(g)18
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。
ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。
屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。
マイクヘッド部分がΦ53mm以下のハンドマイク用
仕様●サイズ:W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値)●重量:約0.7g●カラー:ブラック●適応品番:EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2●入数:100枚入り(10枚/1袋×10セット)
アズワン品番65-2197-06
1枚(100枚)
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー
800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。
従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。
受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。
マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。
ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1
適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32A
エスコ品番EA763CF-46
材質外装・ケース:メッキ鋼板
質量(g)約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)
定格出力-30dBV
周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)
使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)
消費電流(mA)約100
歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)
受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)
受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信
受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
1個
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)
エスコ品番EA763CF-29
適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16
周波数(MHz)300
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。
サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP、MM-SPAMP4)にも対応します。
仕様●取付ねじサイズ:UNC3/8●ベース径:Φ520mm●重量:約1260g●折畳みサイズ:W85×D85×H785mm●高さ:810~1480mm●耐荷重量:6Kg●付属品:変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)
アズワン品番65-2197-03
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
仕様ホイッスルサイズ:47×18×21mm
材質ホルダー:ポリエチレン、ホイッスル:ポリスチレン、取付部品:ポリアセタール
質量(g)約44
本体寸法(mm)40×105×55
アズワン品番64-7993-71
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)
エスコ品番EA763CF-2A
適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16
周波数(MHz)300
1個
¥54,500
税込¥59,950
翌日出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能
2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1
エスコ品番EA763CE-11
質量(kg)約1.0
高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず)
取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35
取付可能質量(kg)(マイク)0.5
ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用として最適です。
エスコ品番EA763CF-5
寸法(mm)Φ54×230
質量(g)180
電源単3電池×1本(付属)
周波数(MHz)300
防滴構造IP65
1個
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
仕様抗菌
エスコ品番EA763CF-11B
寸法(mm)直径43.6×231
質量(g)180
使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
材質本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄
エスコ品番EA998AZ-21
寸法(mm)【ホイッスル】47×18×21
質量(g)約40
本体寸法(mm)110×42×40
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
くるみ・コルク球入り。
ひもの長さ調整可。
用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに
材質ABS樹脂
エスコ品番EA916XK-17
寸法(mm)60×21×21
質量(g)13
ひも色黒
ひも長(mm)1100
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用
エスコ品番EA763CF-3
寸法(mm)Φ54×230
質量(g)約180
電源単3電池×1本(付属)
周波数(MHz)300
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能
2段式で高さが225~340mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1
エスコ品番EA763CE-12
質量(kg)約1.1
高さ(mm)225~340(マイクホルダー含まず)
取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35
取付可能質量(kg)(マイク)0.5
ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
ボーカル・スピーチ用マイク
体育館、結婚式場などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型
付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1
エスコ品番EA763CE-1
寸法(mm)Φ51×170
質量(g)245(コードを除く)
形式ムービングコイルマイク
コード長さ(m)10
感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性70~15000Hz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600平衡
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
学校・企業などの説明会などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型
付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶 キャノンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1
エスコ品番EA763CE-2
材質ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装
形状ムービングコイルマイク
寸法(mm)Φ39.5×163mm(出力コード部除く)
質量(g)298(出力コード部除く)
コード長さ(m)10
感度-52dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性50~12000Hz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600平衡
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂
長さ(mm)マイク長:292(フレキシブルシャフト)
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47
周波数特性80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB)
プラグ出力プラグ:2極大形単頭プラグ
出力コード長さ(m)約3
インピーダンス(Ω)定格600Ω
音圧感度(dB)-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)
1個(1個)
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
用途呼出放送用
付属品キャノンタイププラグ付平衡コード×5mスタンドアダプター
エスコ品番EA763CM-1
寸法(mm)Φ53×174
質量(g)250
コード長さ(m)5
感度-56dB(1kHz 0dB=1V/Pa)
機能トークスイッチ
周波数特性70Hz~12kHz
指向性単一指向性
ねじサイズ(アダプター)W5/16
インピーダンス(Ω)600
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン
800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ)
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。
技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。
野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。
内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A
エスコ品番EA763CF-41
セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1
材質ABSポリカアロイ樹脂
全長(mm)231
質量(g)約180(乾電池含む)
電源単3電池×1本(付属)
方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
最大径(Φmm)54
消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)
防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)
送信出力2mW/6mW(切替式)
周波数(MHz)800
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用
エスコ品番EA763CF-4
質量(g)約120
電源単3電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106
周波数(MHz)300
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用
付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1
エスコ品番EA763CM-5
材質全金属
形状風防付棒状形
全長(mm)176(コネクター除く)
質量(g)約580(マイクロホンのみ:260)
形式ダイナミック型
感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)
最大径(Φmm)52
機能トークスイッチ、風防組込
周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン
800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ)
本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。
技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。
水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。
送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。
内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1
適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A
エスコ品番EA763CF-42
材質ABSポリカアロイ樹脂
寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800
質量(g)約120(電池を含む)
電源単3電池×1本(付属)
方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)
送信出力2mW/6mW(切替式)
周波数(MHz)800
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
¥44,900
税込¥49,390
翌日出荷
使わないホイッスルをスムーズに収納できます。
ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。
材質本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄
エスコ品番EA998AZ-22
寸法(mm)【ホイッスル】47×18×21
質量(g)約40
本体寸法(mm)100×32×40
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
100デシベル、高周波二重管セキュリティ・ホイッスル。軽量で耐久性のあるアルミニウム製。緊急・防犯の協力発信に。キーリング付き。
材質アルミニウム
色シルバー
質量(g)9.9
サイズ(mm)15.8×7.9×57.1
リング径(Φmm)22
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。
材質ABS樹脂
質量(g)約70
電源単4電池×2本(別売)
パターン・ピー ・ビー ・ビービービービー
サイズ(mm)117×35×35
音量(dB)120(±5)
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
ボタンを押すだけで大音量が鳴り響きます。スポーツ競技や運動会で大活躍!工場や工事現場などでの安全対策に最適!ストラップを取り外してベルト通し等、様々な場所に取り付けできます。音色3段階。ネックストラップ付。
材質ABS樹脂
色黒
質量(g)71.5 (電池含む)
電源単4電池×2本(付属)
サイズ(mm)135×35×38
音量(dB)120 (測定距離:ブザー正面前方1m)
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
材質は真鍮(クロームメッキ)、ポリウレタン他。高い音量が付近の人々に素早く知らせます。取付に便利なストラップ付。サビに強い真鍮製。
用途緊急・防犯時の協力発信に
寸法(mm)44×10×10
質量(g)15
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ!
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。
ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。
2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABS
アズワン品番65-2241-66
1個
¥5,070
税込¥5,577
当日出荷
防犯&防災用の薄型ホイッスルです。ストラップ等に付けてお使いください。
仕様●サイズ:本体/28×71×7mmひも/80mm(全長)●カラー:オレンジ●材質:ABS●入数:10個
アズワン品番65-5658-77
1セット(10個)
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
材質真鍮
付属品約990mmストラップ
エスコ品番EA916XK-15
寸法(mm)76×16×16
質量(g)21
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様CD:無
エスコ品番EA763CF-25
質量(kg)9.2(電池含まず)
出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8
電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460
周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)
周波数(MHz)300
1個
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示
質量(kg)7.6
出力(W)60
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100 50/60Hz
出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99
機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付
周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)
動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)
スピーカー回線選択:2回線LED表示
サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)
波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
1台(1台)
¥65,100
税込¥71,610
8日以内出荷
仕様単一指向性
エスコ品番EA763CF-20
セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス
形状フレキシブル型
寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188
質量(g)270
電源DC24V
コード長さ(m)2
定格出力(W)10
コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)
プラグ短頭プラグ
回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)
音圧レベル(dB)出力106以上
使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。
小型で持ち運びができます。
ハンドル部は抗菌仕様
付属品防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー
エスコ品番EA763CF-16A
材質ABS樹脂
質量(kg)約5.5
出力(W)22(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
電源AC100V(50/60Hz)または、DC15V(単2乾電池×10本)(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×220×460(ハンドル収納時)
周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~3dB)
電池寿命(時間)単2乾電池:約15(アルカリ)、ニッケル水素充電池:約12
周波数帯域(MHz)806.125~809.750(B型30波より選択)
1個
¥98,100
税込¥107,910
翌日出荷
到達距離(m)音声:約70/100mサイレン
材質ABS樹脂
サイズ直径97×155mm
質量(g)277
電源単3電池×6本(別売)
定格出力5W
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
到達距離(m)音声:約120(JEITA)
最大出力(W)4
仕様抗菌仕様
エスコ品番EA916X-5
全長(mm)210
質量(g)約610
電源単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
口径(Φmm)137
定格出力(W)3
電池使用時間(時間)約10(JEITA)
IP等級X5
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
到達距離(m)音声:800、ホイッスル:1000
仕様抗菌仕様
付属品防滴カバー
エスコ品番EA916X-23
寸法(mm)直径351×512
質量(kg)約3.6
電源単1電池×10本
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
1
2
次へ
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。