到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315
最大出力(W)10
仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部)
付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー
エスコ品番EA916X-7
材質ASA樹脂
寸法(mm)直径154×250×266(H)
質量(g)約680
電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)
定格出力(W)6
電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(ホイッスル:約20分)、【4本使用時】音声:約5(ホイッスル:約10分)
IP等級X5
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
到達距離(m)音声:約70/100mサイレン
材質ABS樹脂
サイズ直径97×155mm
質量(g)277
電源単3電池×6本(別売)
定格出力5W
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
到達距離(m)音声:約120(JEITA)
最大出力(W)4
仕様抗菌仕様
エスコ品番EA916X-5
全長(mm)210
質量(g)約610
電源単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
口径(Φmm)137
定格出力(W)3
電池使用時間(時間)約10(JEITA)
IP等級X5
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
到達距離(m)音声:約250
最大出力(W)10
仕様防水型・抗菌仕様(ハンドル・送話部)
付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー
エスコ品番EA916X-6
材質ASA樹脂
寸法(mm)直径154×250×266(H)
質量(g)約660
電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)
定格出力(W)6
電池使用時間(時間)6本:約8、4本:約5
IP等級X5
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
到達距離(m)音声:約400
最大出力(W)23
仕様抗菌仕様
付属品単3電池用アダプター×3個
エスコ品番EA916X-19
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径210×319
質量(g)本体:約940、マイク:150
電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
定格出力(W)15
電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
Lowインピーダンス
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)
アズワン品番65-2197-17
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315
最大出力(W)10
仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部)
付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー
エスコ品番EA916X-8
材質ASA樹脂
寸法(mm)直径154×250×266(H)
質量(g)約680
電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)
定格出力(W)6
電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(サイレン:約20分)、【4本使用時】音声:約5(サイレン:約10分)
IP等級X5
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。
マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。
スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2
アズワン品番65-2197-11
1セット
¥39,800
税込¥43,780
当日出荷
到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500
最大出力(W)23
仕様防滴型・抗菌仕様
エスコ品番EA916X-18
寸法(mm)直径210×319×291(H)
材質(本体)ASA樹脂
質量(g)約950
電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
定格出力15
電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分)
IP等級X4
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本
アズワン品番65-2197-16
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
仕様ワイヤレスマイクが2本同時に使えます。
サイズ297×133×152(H)mm
電源ACアダプター又は単3電池×6本(別売)
周波数特性180Hz/15kHz
最大出力20W(10W+10W)
1個
¥113,600
税込¥124,960
3日以内出荷
到達距離(m)音声:約400、ホイッスル:約500
仕様抗菌仕様
エスコ品番EA916X-22
寸法(mm)直径210×310
質量(g)約910(本体)、150(マイク)
電源単2電池または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイクが1本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割当てられた10波の中から1波を選択して利用できるので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
有線マイク入力端子も2系統搭載しており、サンワサプライ製ダイナミックマイク(MM-SPHM1・別売)を接続することでワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。※ワイヤレスマイクとマイク入力1(有線)は同時使用はできません。ワイヤレスマイクとマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。またはマイク入力1(有線)とマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。
スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。
一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。
外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。※ 耐荷重3.5kg以上の三脚をご使用ください。サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST1)が対応します。
持ち運びに便利なハンドルを装備しています。
付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
仕様●電源:AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)●サイズ:スピーカー:297(W)×133(D)×152(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:3.05kg、マイク:190g●付属品:収納バッグ、ACアダプター●周波数特性:180~15000Hz●実用最大出力:20W(10W+10W)●入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω
アズワン品番65-2197-14
1個
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g
質量(g)290
電源単3電池×4本(別売)
最大出力(W)16
周波数特性80Hz~12kHz
本体サイズ(mm)141×40×105
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
仕様マイクとスピーカーがワイヤレスになっているので、スピーカーから離れてもハンズフリーで作業ができます。
サイズ110×56.6×110(H)mm
電源リチウムイオン電池(内蔵)
周波数特性80Hz/12kHz
最大出力18W
充電時間4/6時間
1個
¥113,000
税込¥124,300
翌日出荷
到達距離(m)音声:約160、ホイッスル:約160
エスコ品番EA916X-25
寸法(mm)216×102×258(H)
質量(kg)約1.6
電源単3電池×8本(別売)(EA758YB-13C)
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
到達距離(m)音声:800、ホイッスル:1000
仕様抗菌仕様
付属品防滴カバー
エスコ品番EA916X-23
寸法(mm)直径351×512
質量(kg)約3.6
電源単1電池×10本
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
屋内用
音量はスイッチで10段階の切替式
不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付
拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
アズワン品番65-2241-67
1台
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。
音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し
アズワン品番65-2241-65
1台
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ!
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。
ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。
2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABS
アズワン品番65-2241-66
1個
¥5,070
税込¥5,577
当日出荷
到達距離(m)音声:約70/100mサイレン
仕様録音・再生機能付きハンドメガホン
材質ABS樹脂
サイズ直径138×220mm
質量(g)463
電源単2電池×4本(別売)
定格出力5W
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m
仕様ホイッスル音付
材質耐候性ASA樹脂
色黄
サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)
質量(g)約630(電池別)
出力定格6W(最大10W)
電源単3電池×6本(別売)
保護等級IP66(JISC0920に準拠)
周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)
耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m
仕様サイレン音付
材質耐候性ASA樹脂
色赤
サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)
質量(g)約630(電池別)
出力定格6W(最大10W)
電源単3電池×6本(別売)
保護等級IP66(JISC0920に準拠)
周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)
耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000
最大出力(W)45
付属品ハンドマイク、肩掛けベルト
エスコ品番EA916X-43A
材質ASA樹脂
寸法(mm)218×350×371(H)
質量(kg)約4.1(乾電池除く)
電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)
定格出力(W)30
周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)
防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
1個
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
仕様通達距離:音声:約800m、サイレン音:約1000m外部電源使用電圧範囲:DC10~16V(12Vバッテリー)、
付属品ハンドマイク、肩掛けベルト
材質ASA樹脂
寸法(mm)218×350×371(H)
質量(kg)約4.1(乾電池除く)
電源単1電池×8本(別売)、または12Vバッテリー
最大出力(W)45
定格出力(W)30
周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内)
アズワン品番64-7946-46
電池使用時間(時間)音声:約22、サイレン:約120分
防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
1台
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。
耐侯性・耐衝撃性が優れています。
電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。
操作はワンハンド・ワンタッチ。
バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400
最大出力(W)10
エスコ品番EA916X-20
寸法(mm)直径155×250
材質(本体)ASA樹脂
質量(g)約810
電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)
定格出力(W)6
充電時間(時間)約50
電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5
IP等級65
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
仕様単一指向性
エスコ品番EA763CF-20
セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス
形状フレキシブル型
寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188
質量(g)270
電源DC24V
コード長さ(m)2
定格出力(W)10
コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)
プラグ短頭プラグ
回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)
音圧レベル(dB)出力106以上
使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m)
材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス
寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H)
防塵防水性能IP65
取付金具U字形ブラケット S形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)8
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
付属品壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本
エスコ品番EA916X-200
材質ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂
質量(g)410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×156×420(防塵カバー・ホルダーを広げた時)
対応【メガホン】EA916X-5、X-6、X-7、X-8
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
無線機の外部スピーカーや工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに最適です。防滴型。
寸法(mm)152×178
質量(kg)1.2
取付金具U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)105(1W/1m)
再生周波数(Hz)400Hz~7kHz
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)定格8Ω
IP等級65
1台(1台)
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
仕様出力音圧レベル:106dB(1W/1m)
寸法(mm)Φ212×259
質量(kg)1.6
取付金具U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)315~7k
定格入力(W)10
インピーダンス(Ω)1k
IP等級65
1台
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
エスコ品番EA763CS-9
寸法(mm)Φ510×500
質量(kg)4.3
保護等級65
取付金具U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)225~7k
音圧レベル(dB)出力108(1W/1m)
定格入力(W)30
インピーダンス(Ω)330
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
用途工場内および屋外用
エスコ品番EA763CS-3
寸法(mm)300×202×30
質量(kg)2.7
保護等級X4
取付金具U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)
音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)670
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。
寸法(mm)152×198
質量(kg)1.3
取付金具U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)105(1W/1m)
再生周波数(Hz)400Hz~8kHz
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)定格2kΩ
IP等級65
1台(1台)
¥9,510
税込¥10,461
翌日出荷
ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。工場内及び屋外用。
寸法(mm)380×399
質量(kg)約3
取付金具U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)106(1W/1m)
再生周波数(Hz)250Hz~8kHz
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)定格670Ω
IP等級65
1台(1台)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。
サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP、MM-SPAMP4)にも対応します。
仕様●取付ねじサイズ:UNC3/8●ベース径:Φ520mm●重量:約1260g●折畳みサイズ:W85×D85×H785mm●高さ:810~1480mm●耐荷重量:6Kg●付属品:変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)
アズワン品番65-2197-03
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。