メガホン・ホイッスル・マイク :「船舶用」の検索結果

メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少ない。 引掛け金具で工程も簡単。 車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などの使用に好適です。
エスコ品番EA763CM-2A 材質ABS樹脂、上面:メタリックグレー塗装、下面:ブラック 形状ハンド形 寸法(mm)49(W)×36.5(t)×180(L) 質量(g)約135 適合規格JIS C 5502マイクロホンに順ずる コード長さ(m)1.5 感度-51dB±3dB(1kHzにおいて 0dB=1V/Pa) 機能2極大形単頭プラグ付カールコード、トークスイッチ(ロック機構付) 周波数特性100Hz~7kHz(1kHz基準偏差+7dB-16dB以内) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)不平衡
1個
12,800 税込14,080
当日出荷