30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)エスコ翌日出荷
到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000最大出力(W)45付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー
800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。
従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。
受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。
マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。
ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
ページ: 1/ 3
オーロラキタムラ産業税込¥97,878~¥88,980~
マイクロフォンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥2,198¥1,998
マイクロフォンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥2,198¥1,998
ホイッスルmolten税込¥329¥299