メガホン・ホイッスル・マイク :「アルミ押し出し材」の検索結果
メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
ゲームストリーミングに最適なマイクブームスタンド
すべてのThronmaxマイクの取り付けが可能。ほとんどのマイクロフォン、ショックマウントに対応
内部スプリングと配線溝を備えた、スタジオグレードデザイン
工具不要で簡単に固定できるフリクションヒンジ
Cクランプとインサート型の2つのデスクマウント方法が可能
仕様【リーチ】32インチ、【ケーブルマネジメント】配線溝/ベルクロテープ(2本)
付属品FLEX ブームアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプタ、ベルクロテープ(4本)、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサイトに掲載
材質【ブーム】アルミ押し出し材
厚さ(mm)【クランプ】水平360°、Cクランプ / 18~60、インサート型マウント / 10~60
質量(kg)1.1
色アルミニウム
耐荷重(kg)0.8(1.75lbs)
ねじ規格5/8”, 3/8”
マウントCクランプ、インサート型マウント
回転角度(°)水平360
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。